Assortiment système 4.4.1, douille TX 1/2 pouce
Alvéole avec douilles TX 1/2 pour système 4.4.1
ALVE DOUIL1/2MAL 6P+TX 12PCS 4.4.1.
ZEBRA
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Compatible avec tous les produits du système ORSY
Dimensions de grille uniformes
Finition en carbone esthétique
Insert en plastique de haute qualité à la finition carbone esthétique pour une robustesse et une stabilité accrues et un nettoyage aisé
Permet de localiser les outils appropriés rapidement et facilement
Dimensions d'outils indiquées sur l'insert.
Fiches de données de sécurité(X)
Adapté au système ORSY (par exemple, système de rangement à compartiments, servante d'atelier, coffrets ORSY® BULL, étagères ORSY)
Nombre de pièces de l'assortiment | 12 PCS |
Taille alvéole | 4.4.1 |
Largeur x hauteur x profondeur | 231 x 38 x 335 mm |
Décor | Aspect carbone |
ALVEOLE VIDE PR 0965905207 4.4.1.
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».