Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Assortiment forets extraction poussière Plus QM 6 pièces

Assortiment couronnes perçage à extraction Plus QM 6 pcs
ZEBRA

Art. N° 0648040001
EAN 4061975228116
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
Foret pour perceuse à percussion modulaire doté d'une tête symétrique avec quatre arêtes de coupe et d'une connexion enfichable à baïonnette pour le perçage et l'aspiration en une seule opération.

Perçage sans poussière


  • La poussière est extraite du trou de perçage dès qu'elle est créée

  • Protège l'utilisateur contre les risques sanitaires

  • Accroît la longévité

  • Aucun nettoyage ultérieur du trou de perçage n'est nécessaire

  • Empêche de manière significative la formation de poussière sur le chantier


Très bonne compatibilité avec les armatures


La géométrie symétrique à 4 arêtes de coupe à 90° et les chanfreins de renfort brevetés évitent l'accrochage ou le décentrage du foret lors du perçage, p. ex. d'armatures.



Propriétés du perçage parfaitement conservées pendant toute la durée de vie du foret


Elément en carbure de tungstène monobloc pour une stabilité élevée grâce à la surface de fixation maximisée avec le corps en acier.



Connecteur enfichable à baïonnette


Changement de foret rapide et facile depuis l'unité d'aspiration.



Indicateur de profondeur de perçage


Adapté au diamètre du foret. Pour chevilles plastiques.



Perçage précis


La pointe spéciale à centrage automatique assure un taraudage précis.

Indication
  • Se reporter à la notice d'utilisation.

  • A utiliser uniquement avec les aspirateurs de poussière de classe M.

  • Les armatures en fer peuvent uniquement être percées avec l'accord d'un ingénieur en structures.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Travaux dans des zones critiques qui doivent être exemptes de poussière, comme les bâtiments publics, les hôpitaux, etc.

  • Travaux de rénovation dans lesquels la poussière doit être évitée et pour lesquels l'utilisateur doit être protégé.

Vitesse de forage (système de points)

3 of 4 points

Fluidité de fonctionnement (système de points)

4 of 4 points

Précision (système de points)

4 of 4 points

Résistance du renfort (système de points)

3 of 4 points

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Type d'emmanchement

Convient pour SDS-plus

Assortiment forets extraction poussière Plus QM 6 pièces comprenant:
1 x
Adaptateur pour foret béton à aspiration Plus QM

ADAPT-EXTRDRL-PLUS-(F.DRL-QM)

ZEBRA
Description: Unité d'aspiration avec connecteur enfichable à baïonnette pour foret à aspiration Plus QM
Quantité: 1 x
1 x
Plus foret à extraction de poussière QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D10-L150-WL100MM

ZEBRA
Description:
10 mm
Foret pour perceuse à percussion modulaire doté d'une tête symétrique avec quatre arêtes de coupe et d'une connexion enfichable à baïonnette pour le perçage et l'aspiration en une seule opération
Quantité: 1 x
1 x
Plus foret à extraction de poussière QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D12-L150-WL100MM

ZEBRA
Description:
12 mm
Foret pour perceuse à percussion modulaire doté d'une tête symétrique avec quatre arêtes de coupe et d'une connexion enfichable à baïonnette pour le perçage et l'aspiration en une seule opération
Quantité: 1 x
1 x
Plus foret à extraction de poussière QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D5-L150-WL100MM

ZEBRA
Description:
5 mm
Foret pour perceuse à percussion modulaire doté d'une tête symétrique avec quatre arêtes de coupe et d'une connexion enfichable à baïonnette pour le perçage et l'aspiration en une seule opération
Quantité: 1 x
1 x
Plus foret à extraction de poussière QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D6-L150-WL100MM

ZEBRA
Description:
6 mm
Foret pour perceuse à percussion modulaire doté d'une tête symétrique avec quatre arêtes de coupe et d'une connexion enfichable à baïonnette pour le perçage et l'aspiration en une seule opération
Quantité: 1 x
1 x
Plus foret à extraction de poussière QM

EXTRDRL-PLUS-QM-D8-L150-WL100MM

ZEBRA
Description:
8 mm
Foret pour perceuse à percussion modulaire doté d'une tête symétrique avec quatre arêtes de coupe et d'une connexion enfichable à baïonnette pour le perçage et l'aspiration en une seule opération
Quantité: 1 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Lunettes de protection Cetus®X-treme

SAFEGOGL-(CETUS-X-TREME)-GREY

CETUS
Une protection maximale associée à une conception classique
x 1 pcs
Marteau perforateur à batterie Li-Ion 28 V H28-MA

MART-PERFO LI-ION H 28-MA SANS BAT.

MASTER
Extrêmement puissant, compact, avec un moteur EC sans charbons et un système d'amortissement des vibrations La capacité de la batterie peut être sélectionnée facilement grâce au concept PICK YOUR POWER
x 1 pcs