Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12, 14 pièces

Coffret tarauds bague jaune trou déb. 14 pcs Syska
ASSORT. TARAUD ALU TROU DEBOUCH. 14 PCS

Art. N° 0656700014

EAN 4065233073456

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12, 14 pièces

Art. N° 0656700014
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
Comprend des forets métal et des tarauds pour trou débouchant M3-M12 pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium à ≤ 10 % de silicone. Convient également pour les plastiques à copeaux longs, le zinc et le cuivre. Disponible dans le coffret ORSY®.

Foret métal


  • Auto-centrage

  • Le meulage HC (grande vitesse) et la capacité de coupe précise confèrent une qualité de perçage de trou constante tout en garantissant un niveau de précision élevé et une grande longévité

  • La rainure lisse garantit une excellente évacuation des copeaux


Taraud machine


  • Coupe spécialement adaptée à l'aluminium

  • Micro-géométrie optimisée

  • L'entrée d'angle hélicoïdal et la surface lissée de la conception brute minimisent l'adhésion des matériaux et assurent une excellente évacuation des copeaux.


Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Indication
  • Lors du taraudage et du perçage, veiller à suffisamment lubrifier

  • Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Avant d'inverser le taraud, retirer complètement l'entrée d'angle hélicoïdal de l'outil du trou de perçage. Dans le cas contraire, les arêtes de coupe risquent de s'ébrécher ou l'outil risque de se casser.

Nombre de pièces de l'assortiment

14 PCS

Convient pour les matériaux

Métal non ferreux

Qualité

ZEBRA-Premium

Type de trou

Trou de dégagement ≤3xD

Finition

Brut

Convient pour type de machine

Centre de perçage/fraisage, Perceuse sur socle

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1000 N/mm²

Type de filetage

Filetage métrique

Durée de vie (système de points)

3 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

1 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

3 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

4 sur 4 points

Matière du sous-groupe

Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique

Valeurs de coupe
Pour M3-M5
Type de matériau Résistance à la traction M3 M4 M5
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Métaux non ferreux
Aluminium et ses alliages ≤ 450 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 1061 1273 0,50 796 955 0,70 637 764 0,80
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Laiton à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Bronze à copeaux longs ≤ 1 000 N/mm² 15 20 1592 2122 0,50 1194 1592 0,70 955 1273 0,80
Plastiques thermodurcissables 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Plastiques thermoplastiques 6 8 637 849 0,50 477 637 0,70 382 509 0,80
Légende
vc = vitesse de coupe [m/min]
f = avance [mm/r]
n = vitesse de rotation [tr/min]
Les valeurs de coupe indiquées sont des valeurs de référence. Elles doivent être adaptées aux conditions.
Pour M20
Type de matériau Résistance à la traction M20
vc n f
de à de à
Métaux non ferreux
Aluminium et ses alliages ≤ 450 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 159 191 2,50
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Laiton à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Bronze à copeaux longs ≤ 1 000 N/mm² 15 20 239 318 2,50
Plastiques thermodurcissables 6 8 95 127 2,50
Plastiques thermoplastiques 6 8 95 127 2,50
Pour M12-M16
Type de matériau Résistance à la traction M12 M14 M16
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Métaux non ferreux
Aluminium et ses alliages ≤ 450 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 265 318 1,75 227 273 2,00 199 239 2,00
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Laiton à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Bronze à copeaux longs ≤ 1 000 N/mm² 15 20 398 531 1,75 341 455 2,00 298 398 2,00
Plastiques thermodurcissables 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Plastiques thermoplastiques 6 8 159 212 1,75 136 182 2,00 119 159 2,00
Pour M6-M10
Type de matériau Résistance à la traction M6 M8 M10
vc n f n f n f
de à de à de à de à
Métaux non ferreux
Aluminium et ses alliages ≤ 450 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Alliages d'aluminium corroyé ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Alliages de fonderie d'aluminium <= 10 % Si ≤ 600 N/mm² 10 12 531 637 1,00 398 477 1,25 318 382 1,50
Cuivre faiblement allié ≤ 400 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Laiton à copeaux longs ≤ 600 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Bronze à copeaux longs ≤ 1 000 N/mm² 15 20 796 1061 1,00 597 796 1,25 477 637 1,50
Plastiques thermodurcissables 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Plastiques thermoplastiques 6 8 318 424 1,00 239 318 1,25 191 255 1,50
Assortiment de tarauds machine Aluminium professionnel, trou débouchant M3-M12, 14 pièces comprenant:
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RW

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D2,5MM

Description:
2.5 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RW

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D3,3MM

Description:
3.3 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RW

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D4,2MM

Description:
4.2 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RW

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D5,0MM

Description:
5.0 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RW

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D6,8MM

Description:
6.8 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RW

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D8,5MM

Description:
8.5 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité: 1 x
1 x
Foret métal HSS DIN 338 type RW

FORET MÉTAL HSS DIN 338 TYPE RW D10,2MM

Description:
10.2 mm
Foret professionnel en aluminium pour le perçage de précision dans des matériaux souples et à copeaux longs avec une résistance jusqu'à 600 N/mm² (par ex. aluminium et alliages d'aluminium ≤ 10 % Si, zinc, cuivre, plastiques thermodurcissables).
Quantité: 1 x
1 x
Boîte vide pour tarauds machine

EMPTYBOX-MACHINETAP-14PCS

Description: Cassette vide compacte pour tarauds machine M3-M12 respectant la norme DIN 371/376 et tarauds hélicoïdaux pour avant-trou de taraudage correspondants respectant la norme DIN 338, adaptés au système ORSY®.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel

TARAUD ZEBRA F B BAG J POLIE D10

Description:
M10 x 1,5
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel

MATAP-THRGHO-HSCO-DIN376-YELLOW-M12

Description:
M12 x 1,75
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel

TARAUD ZEBRA F B BAG J POLIE D3

Description:
M3 x 0,5
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel

TARAUD ZEBRA F B BAG J POLIE D4

Description:
M4 x 0,7
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel

TARAUD ZEBRA F B BAG J POLIE D5

Description:
M5 x 0,8
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel

TARAUD ZEBRA F B BAG J POLIE D6

Description:
M6 x 1
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité: 1 x
1 x
Taraud machine à bague jaune HSCo pour trous débouchants, DIN 371/376, aluminium professionnel

TARAUD ZEBRA F B BAG J POLIE D8

Description:
M8 x 1,25
L'outil professionnel pour l'usinage de l'aluminium et des alliages d'aluminium ≤ 10% silicium. Convient également pour les plastiques, le zinc et le cuivre à longue durée de vie.
Quantité: 1 x