Assortiment de tarauds combinés HSCo Multi Performance M3-M10 6 pcs
Coffret assort. tarauds Multi perf. trou borgne 6 pcs Syska
COFFRET FORET COMBI HSCO MFD 3EN1 M3-M10
ZEBRA
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
3 en 1 - Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération
Aucun changement d'outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent
Le premier taraud combiné adapté pour la tôle et les pièces plus épaisses
Permet le perçage à double profondeur, le taraudage et le fraisage/l'ébavurage, contrairement aux tarauds combinés classiques (2xD au lieu de 1xD)
Le premier taraud combiné pour une utilisation dans des matériaux d'une résistance maximale de 600 N/mm², et qui convient à presque tous les matériaux
Nouvelle géométrie d'outil et matériau de coupe HSCo
Longévité considérablement accrue par rapport aux tarauds combinés classiques
Nouvelle géométrie d'outil et matériau de coupe HSCo
Travail très rapide et précis
Foret métal à géométrie rapide
Centrage optimal même sur des surfaces incurvées
Foret métal avec angle de pointe de 135° et réduction transversale optimisée
Nouvelle génération d'arbre avec une combinaison de queues triangulaire, cylindrique et carrée
La queue à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure une transmission de puissance optimale et évite d'endommager le mandrin
Disponible exclusivement chez Würth
Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture
- Il n'est pas possible d'utiliser des fraises conformes à la norme DIN74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991) !
- Pour une utilisation sur les visseuses sans fil ainsi que sur les perceuses portatives, à colonne et verticales.
- Une bonne lubrification est nécessaire
Fiches de données de sécurité(X)
Après le perçage, il est essentiel de réduire considérablement la vitesse de rotation pour le taraudage et le fraisage/l'ébavurage. Les valeurs de coupe recommandées, en fonction du matériau et du diamètre de l'outil, sont disponibles dans la présentation des valeurs de coupe incluse dans la boutique en ligne.
Nombre de pièces de l'assortiment | 6 PCS |
Convient pour les matériaux | Acier |
Qualité | ZEBRA-Premium |
Type de trou | Trou de dégagement |
Matière de coupe | HSCo |
Finition | Vaporisé |
Convient pour type de machine | Visseuses sans fil |
FORET COMBI HSCO 3EN1 MFD M4
ZEBRAFORET COMBI HSCO MFD 3EN1 M5
ZEBRAVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!