Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Assortiment de réparation de filetage TIME-SERT® SOKO 70 pièces

Kit de réparation de filetage, 70 pièces, SOKO

Art. N° 5964096175
EAN 4062856642915
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
Assortiment pour une réparation et un renforcement parfaits du filetage en acier, métaux de base légers et non ferreux, métal coulé et plastiques durs. Sans coffret pour une utilisation directe avec les coffrets, les racks et les équipements intérieurs de véhicules existants dans les dimensions 4.4.1 du système ORSY

Idéal pour la réparation des filetages métriques standard M5/M6/M8/M10/M12


Bagues et outils avec 2 longueurs de bague chacun inclus.



Réparation de filetage hautement résistante et entièrement étanche


La pression appliquée sur la pièce usinée rend le filetage hermétique à la pression de l'eau, de l'huile, d'autres liquides et de gaz comprimés.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

70 PCS

Pour vis

M5-M12

Assortiment de réparation de filetage TIME-SERT® SOKO 70 pièces comprenant:
1 x
Foret Time-Sert®

MÈCHE HSS M10

TIME-SERT
Description: Foret spécial pour extraire les restes de filets de vis cassés
Quantité: 1 x
1 x
Taraud TIME-SERT®

FILIÈRE HSS, M10

TIME-SERT
Description:
M10
HSS
Quantité: 1 x
1 x
Outil de vissage Time-Sert® filetage métrique

DISPOSITIF DE VISSAGE M10

TIME-SERT
Description:
M10 x 1,5
Quantité: 1 x
1 x
Fraise de siège TIME-SERT®

FRAISE DE SIÈGE M10

TIME-SERT
Description:
M10 x 1,5
Quantité: 1 x
1 x
Foret Time-Sert®

MÈCHE HSS M12

TIME-SERT
Description: Foret spécial pour extraire les restes de filets de vis cassés
Quantité: 1 x
1 x
Taraud TIME-SERT®

FILIÈRE HSS, M12

TIME-SERT
Description:
M12
HSS
Quantité: 1 x
1 x
Fraise de siège TIME-SERT®

FRAISE DE SIÈGE M12

TIME-SERT
Description:
M12
Quantité: 1 x
1 x
Outil de vissage Time-Sert® filetage métrique

DISPOSITIF DE VISSAGE M12

TIME-SERT
Description:
M12 x 1,75
Quantité: 1 x
1 x
Foret Time-Sert®

MÈCHE HSS M5

TIME-SERT
Description: Foret spécial pour extraire les restes de filets de vis cassés
Quantité: 1 x
1 x
Taraud TIME-SERT®

FILIÈRE HSS, M5

TIME-SERT
Description:
M5
HSS
Quantité: 1 x
1 x
Fraise de siège TIME-SERT®

FRAISE DE SIÈGE M5

TIME-SERT
Description:
M5
Quantité: 1 x
1 x
Outil de vissage Time-Sert® filetage métrique

DISPOSITIF DE VISSAGE M5

TIME-SERT
Description:
M5 x 0,8
Quantité: 1 x
1 x
Foret Time-Sert®

MÈCHE HSS M6

TIME-SERT
Description: Foret spécial pour extraire les restes de filets de vis cassés
Quantité: 1 x
1 x
Taraud TIME-SERT®

FILIÈRE HSS, M6

TIME-SERT
Description:
M6
HSS
Quantité: 1 x
1 x
Fraise de siège TIME-SERT®

FRAISE DE SIÈGE M6

TIME-SERT
Description:
M6
Quantité: 1 x
1 x
Outil de vissage Time-Sert® filetage métrique

DISPOSITIF DE VISSAGE M6

TIME-SERT
Description:
M6 x 1
Quantité: 1 x
1 x
Fraise de siège TIME-SERT®

FRAISE DE SIÈGE M8

TIME-SERT
Description:
M8 x 1
Quantité: 1 x
1 x
Foret Time-Sert®

MÈCHE HSS M8

TIME-SERT
Description: Foret spécial pour extraire les restes de filets de vis cassés
Quantité: 1 x
1 x
Taraud TIME-SERT®

FILIÈRE HSS, M8

TIME-SERT
Description:
M8
HSS
Quantité: 1 x
1 x
Outil de vissage Time-Sert® filetage métrique

DISPOSITIF DE VISSAGE M8

TIME-SERT
Description:
M8 x 1,25
Quantité: 1 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE-FILETEE-10X150X14,0

TIME-SERT
Description:
M10 x 1,5; 14 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE FILETEE - 10X150X20,0

TIME-SERT
Description:
M10 x 1,5; 20 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE-FILETEE-12X175X16,2

TIME-SERT
Description:
M12 x 1,75; 16.2 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE FILETEE - 12X175X24,0

TIME-SERT
Description:
M12 x 1,75; 24 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE-FILETEE-5X80X10,0

TIME-SERT
Description:
M5 x 0,8; 10 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE-FILETEE-5X80X7,6

TIME-SERT
Description:
M5 x 0,8; 7.6 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE DE RECHANGE TIME-SERT, M6X1X12MM

TIME-SERT
Description:
M6 x 1; 12 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE-FILETEE-6X100X9,4

TIME-SERT
Description:
M6 x 1; 9.4 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE-FILETEE-8X125X11,7

TIME-SERT
Description:
M8 x 1,25; 11.7 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x
5 x
Ecrou-insert TIME-SERT®

DOUILLE-FILETEE-8X125X16,2

TIME-SERT
Description:
M8 x 1,25; 16.2 mm
Pour réparer les filetages défectueux.
Quantité: 5 x