Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Assortiment de pistolets de brasage électriques 230 V 60 W 5 pièces dans le coffret

Pistolet de brasage, électrique 5 pcs Sysko

Art. N° 5964071500

EAN 4058794282160

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Assortiment de pistolets de brasage électriques 230 V 60 W 5 pièces dans le coffret

Art. N° 5964071500
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
Prêt à l'emploi grâce au temps de chauffage rapide

Temps de chauffage rapide


Prêt à braser en cinq secondes



Points de brasage facilement visibles


Boîtier en matière plastique avec éclairage intégré du point de brasage



Protection de l'utilisateur


Appareil de isolé conformément aux normes internationales

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Assortiment de pistolets de brasage électriques 230 V 60 W 5 pièces dans le coffret comprenant:
1 x
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Description:
370 x 278 x 85 mm
Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
Quantité: 1 x
3 x
Panne pour soudage en continu

PANNE DE RECH. FER A SOUDER INSTANT.

Description: Pointe de brasage longue durée de vie chauffée en interne en continu
Quantité: 3 x
1 x
Métal dapport pour soudure électronique n° 1

BOBINE D ETAIN 60- 250GR-1MM

Description:
Diamètre de câble: 1.0 mm 250 g
Température de soudage peu élevée du fait de la fusion rapide du métal d'apport
Quantité: 1 x