Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Assortiment de passe-câble 555 pièces

Assortiment de passe-câble 555 pièces SOKO

Art. N° 5964056105
EAN 4062856631353
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
Assortiment de passe-câble sans coffret pour une utilisation directe dans les boîtiers existants, les étagères et l'équipement intérieur du véhicule dans le système ORSY de taille 4.4.1
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

555 PCS

Matière

EPDM (caoutchouc éthylène-propylène-diène-monomère)

ISO

3302

Couleur

Noir

Assortiment de passe-câble 555 pièces comprenant:
150 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 6X 9X11

Description:
Diamètre intérieur: 6 mm; Alésage: 9 mm; Diamètre extérieur: 11 mm
Quantité: 150 x
150 x
Passe-fils double

PASSE-FIL-DOUBLE-4X6X9,5 MM

Description:
Diamètre intérieur: 4.5 mm; Alésage: 6.5 mm; Diamètre extérieur: 9.5 mm
Quantité: 150 x
100 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 6X10X13

Description:
Diamètre intérieur: 6 mm; Alésage: 9.8 mm; Diamètre extérieur: 12.7 mm
Quantité: 100 x
75 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 9X11X16

Description:
Diamètre intérieur: 9 mm; Alésage: 11 mm; Diamètre extérieur: 16 mm
Quantité: 75 x
25 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 10X12X18

Description:
Diamètre intérieur: 10 mm; Alésage: 12 mm; Diamètre extérieur: 18 mm
Quantité: 25 x
25 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 12X20X24

Description:
Diamètre intérieur: 12 mm; Alésage: 20 mm; Diamètre extérieur: 23.8 mm
Quantité: 25 x
20 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 16X24X30

Description:
Diamètre intérieur: 16 mm; Alésage: 24 mm; Diamètre extérieur: 30 mm
Quantité: 20 x
10 x
Passe-fils double

PASSE-FILS DOUBLE 21X31X38

Description:
Diamètre intérieur: 21 mm; Alésage: 31 mm; Diamètre extérieur: 38 mm
Quantité: 10 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 8 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 8 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 78 x 107 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x