Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Assortiment de goupilles fendues 1 775 pièces

Assortiment goupilles fendues ISO 1234 1775p SOKO
ASS. GOUP. FEND. ISO1234 1775PCS SOKO

Art. N° 5964511706
EAN 4062856631469
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
Assortiment complet de goupilles fendues ISO 1234, acier zingué, bleu passivé (A2K). Sans coffret pour une utilisation directe dans les mallettes, racks et équipements intérieurs de véhicules existants, dans le système ORSY de taille 4.4.1
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Nombre de pièces de l'assortiment

1775 PCS

Dimensions du système

4.4.1

Poids du produit (par pièce)

3558.000 g

Conforme à la norme RoHS

Oui

Assortiment de goupilles fendues 1 775 pièces comprenant:
250 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-2X25

Description:
2 x 25
Quantité: 250 x
250 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-2X40

Description:
2 x 40
Quantité: 250 x
100 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-4X40

Description:
4 x 40
Quantité: 100 x
50 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-5X40

Description:
5 x 40
Quantité: 50 x
50 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-5X50

Description:
5 x 50
Quantité: 50 x
500 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-1,6X20

Description:
1.6 x 20
Quantité: 500 x
150 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-2,5X40

Description:
2.5 x 40
Quantité: 150 x
150 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-3,2X32

Description:
3.2 x 32
Quantité: 150 x
100 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-3,2X40

Description:
3.2 x 40
Quantité: 100 x
100 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-3,5X63

Description:
3.5 x 63
Quantité: 100 x
50 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-4,5X50

Description:
4.5 x 50
Quantité: 50 x
25 x
Goupille fendue ISO/WN 1234 acier zingué

GOUP-ISO1234-(A2K)-6,3X63

Description:
6.3 x 63
Quantité: 25 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 12 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 12 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 100 x 48 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x