Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Assortiment de fusibles à broche ATO 160 pièces sans système de rangement à compartiments 4.4.1.

Fusible à broche ATO 160 pcs SOKO

Art. N° 5964073108

EAN 4062856623457

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Assortiment de fusibles à broche ATO 160 pièces sans système de rangement à compartiments 4.4.1.

Art. N° 5964073108
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
Dimensions du système

4.4.1

Assortiment de fusibles à broche ATO 160 pièces sans système de rangement à compartiments 4.4.1. comprenant:
20 x
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-VIOLET-3A

Description:
3 A
Quantité: 20 x
20 x
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-BRUN-5A

Description:
5 A
Quantité: 20 x
20 x
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-OCRE-7,5A

Description:
7.5 A
Quantité: 20 x
20 x
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-ROUGE-10A

Description:
10 A
Quantité: 20 x
20 x
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-TURQUOISE-15A

Description:
15 A
Quantité: 20 x
20 x
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-JAUNE-20A

Description:
20 A
Quantité: 20 x
20 x
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-BLANC-25A

Description:
25 A
Quantité: 20 x
20 x
Fusible à broche ATO ISO 8820-3

FUSIBLE-A-2-BROCHES-VERT-30A

Description:
30 A
Quantité: 20 x
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Porte-fusible Pour fusibles à broche

PORTE-FUSIBLE-A-BROCHE-ETANCHE

Pour le raccordement des consommateurs auxiliaires
x 5 pcs
Porte-fusible Pour fusibles à broche avec caches

PORTE FUSIBLE A BROCHE ETANCHE ATO

Conception en ligne
Porte-fusible Pour fusibles à broche avec caches

PORTE FUSIBLE A BROCHE ETANCHE ATO

Conception en ligne
x 10 pcs