Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Assortiment de fraises coniques EU SC 90° DIN 335 C 6 pièces

Fraise conique SC EU 90° DIN 335C 6 pcs Syska
ZEBRA

Art. N° 5443119002
EAN 4065233073432
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
Comprend des diamètres de 6,3-20,5 mm. Un ensemble polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (EU) pour un fraisage parfait. Disponible dans la cassette système ORSY®.

Pas extrêmement irrégulier


  • Qualité de surface maximale : fraises précises, rondes et sans broutage

  • Traitement plus rapide grâce à des vitesses de coupe plus élevées

  • Usure de l'outil grandement réduite

  • Fonctionnement sans à-coup sur tous les matériaux

  • Grande réduction de la force d'avance requise


Carbure


  • Spécialement conçu pour une utilisation dans les machines CNC pour une fabrication fiable et standardisée

  • Grande longévité et vitesse de coupe élevée


Usage universel


Traitement de presque tous les matériaux grâce à une géométrie de pointe spéciale et au matériau de coupe en carbure.



Convient au coffret système compact et pratique ORSY® avec des avantages utiles tels que l'empilage, l'optimisation du joint et la facilité d'ouverture

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

6 PCS

Assortiment de fraises coniques EU SC 90° DIN 335 C 6 pièces comprenant:
1 x
Boîte vide Pour fraise DIN 335 C

EMPTYBOX-COUNTERSINK-(D6,3-20,5)-6PCS

Description: Boîte vide compacte pour fraises coniques DIN 335 C de 6,3 à 20,5 mm de diamètre, compatible avec le système ORSY®.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise 90° EU SC DIN 335C

CNTSNK-CONI-EU-SC-90DGR-D6,3MM

ZEBRA
Description:
6.3 mm
Un ensemble polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (UE) pour des coupes parfaites.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise 90° EU SC DIN 335C

CNTSNK-CONI-EU-SC-90DGR-D8,3MM

ZEBRA
Description:
8.3 mm
Un ensemble polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (UE) pour des coupes parfaites.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise 90° EU SC DIN 335C

CNTSNK-CONI-EU-SC-90DGR-D10,4MM

ZEBRA
Description:
10.4 mm
Un ensemble polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (UE) pour des coupes parfaites.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise 90° EU SC DIN 335C

CNTSNK-CONI-EU-SC-90DGR-D12,4MM

ZEBRA
Description:
12.4 mm
Un ensemble polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (UE) pour des coupes parfaites.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise 90° EU SC DIN 335C

CNTSNK-CONI-EU-SC-90DGR-D16,5MM

ZEBRA
Description:
16.5 mm
Un ensemble polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (UE) pour des coupes parfaites.
Quantité: 1 x
1 x
Fraise 90° EU SC DIN 335C

CNTSNK-CONI-EU-SC-90DGR-D20,5MM

ZEBRA
Description:
20.5 mm
Un ensemble polyvalent avec un pas extrêmement irrégulier (UE) pour des coupes parfaites.
Quantité: 1 x
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL

CUT - COOL HUILE DE COUPE 400 ML

Huile de coupe multifonction pour les travaux d'usinage légers à moyens