Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Assortiment de forets béton combi MFD-S 10 pièces

Pack de forets béton combi MFD-S D5-10mm 10pcs
ZEBRA

Art. N° 0641464101
EAN 4053479887326
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
Le kit combiné à queue cylindrique est spécialement conçu pour les visseuses sans fil pour le perçage de trous d'ancrage de qualité professionnelle, même lors du travail avec la céramique la plus dure, par exemple le grès cérame.

Foret pour grès cérame


  • Géométrie à plaquette carbure cémenté spécialement conçue (meulage de précision multi-surfaces)

  • Aucun refroidissement nécessaire


Foret multi-matériaux MFD-S


  • Arêtes de coupe en carbure ultra-aiguisées avec meulage spécial au diamant de tous les côtés.

  • Evacuation exceptionnelle et rapide de la poussière de perçage

  • Testé PGM
Indication

Pour plus d'informations, se référer à chaque produit.



Foret pour porcelaine


  • Vitesse de rotation maxi. autorisée 200 tr/min

  • Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement.

  • Pression de contact optimale : 35-45 kg

  • Si la vitesse de perçage recommandée est respectée et que la pression de contact optimale est exercée, mais qu'aucun bruit de "raclage" n'est audible, cela signifie que le foret est au bout de sa longévité.

  • Eviter d'exercer une forte pression de contact sur le foret lorsqu'il ne tourne pas → Risque de rupture !

  • Pression de contact trop faible et/ou vitesse de perçage trop élevée → Durée de vie extrêmement réduite !

  • Eviter les mouvements d'inclinaison et de pivotement au cours du perçage → Risque de rupture !

  • Nous recommandons de percer des trous d'essai (idéalement dans des matériaux de rebut des carreaux à percer)


Foret multi-matériaux MFD-S


Non adapté au perçage à percussion. Pour le perçage en rotation uniquement.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Foret pour grès cérame


Perçage en rotation dans les carreaux en grès cérame, les carreaux, le verre (sauf verre de sécurité) et la porcelaine. Idéal pour les visseuses sans fil et électriques



Foret multi-matériaux MFD-S


  • Perçage rotatif dans les carreaux, les tuiles pleines, les tuiles, les briques creuses, la pierre, le marbre, le bois, le plastique, le métal, etc.

  • Installation de fenêtres, perçage de coffrages et de briques creuses sans les casser pour un ancrage solide, etc.
Mode d'emploi

Foret pour grès cérame


1. Commencer le perçage avec une pointe de précision, en exerçant une légère pression


2. Mettre la perceuse sous tension


3. Exercer une pression de contact → un bruit de "raclage" doit se faire entendre


4. Réduire la pression de contact lorsque le foret a entièrement pénétré dans le carreau

Nombre de pièces de l'assortiment

10 PCS

Assortiment de forets béton combi MFD-S 10 pièces comprenant:
1 x
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 10X120

ZEBRA
Description:
Longueur: 120 mm; Diamètre: 10 mm
Perce pratiquement tous les matériaux
Quantité: 1 x
1 x
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 5X85

ZEBRA
Description:
Longueur: 85 mm; Diamètre: 5 mm
Perce pratiquement tous les matériaux
Quantité: 1 x
2 x
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D6XL100MM

ZEBRA
Description:
Longueur: 100 mm; Diamètre: 6 mm
Perce pratiquement tous les matériaux
Quantité: 2 x
1 x
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

MÈCHE MULTIUSAGE MFDS-D8XL120MM

ZEBRA
Description:
Longueur: 120 mm; Diamètre: 8 mm
Perce pratiquement tous les matériaux
Quantité: 1 x
Foret verre et carrelage
1 x
Foret verre et carrelage

FORET COURBÉ-D10MM

ZEBRA
Description:
10 mm; Longueur: 122 mm
La solution idéale pour le verre et le carrelage, même pour le grès cérame extrêmement dur jusqu'à 9 Mohs, comme le verre et la porcelaine.
Quantité: 1 x
Foret verre et carrelage
1 x
Foret verre et carrelage

DRL-TLE-STNWARE-CYL-D5MM

ZEBRA
Description:
5 mm; Longueur: 105 mm
La solution idéale pour le verre et le carrelage, même pour le grès cérame extrêmement dur jusqu'à 9 Mohs, comme le verre et la porcelaine.
Quantité: 1 x
Foret verre et carrelage
2 x
Foret verre et carrelage

FORET COURBÉ-D6MM

ZEBRA
Description:
6 mm; Longueur: 117 mm
La solution idéale pour le verre et le carrelage, même pour le grès cérame extrêmement dur jusqu'à 9 Mohs, comme le verre et la porcelaine.
Quantité: 2 x
Foret verre et carrelage
1 x
Foret verre et carrelage

FORET COURBÉ-D8MM

ZEBRA
Description:
8 mm; Longueur: 119 mm
La solution idéale pour le verre et le carrelage, même pour le grès cérame extrêmement dur jusqu'à 9 Mohs, comme le verre et la porcelaine.
Quantité: 1 x