Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Douille 3/8 pouce Assortiment de 19 pièces

Assortiment de douilles 3/8 pouce, TX 19 pièces
ASSORT-DOUILLE-3/8-TX-MALE-FEM-19PCS
ZEBRA

Art. N° 096512 190
EAN 4011231884402
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
Clé à douille pour vis TX, dans une boîte en métal pratique pour les applications en atelier et les utilisations mobiles, conception robuste, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Vaste assortiment dans une boîte en métal, 19 pièces


  • Cet assortiment comprend un équipement de base idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles

  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil


Parfait pour de nombreuses applications


  • 8 douilles courtes pour vis TX externes avec des surplats de E5 à E14

  • 8 embouts de tournevis courts pour vis TX de TX15 à TX45

  • Avec cardan et extension

  • Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles


Opération de fixation puissante et efficace


  • Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Peut être inversé d'une seule main avec le cadran

  • La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Les surfaces sont chromées et polies

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

  • L'utilisation à long terme des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

19 PCS

Largeur x hauteur x profondeur

315 x 40 x 115 mm

Douille 3/8 pouce Assortiment de 19 pièces comprenant:
1 x
Cliquet réversible 3/8 pouce Avec système rotatif

CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8-72DTS-L175MM

ZEBRA
Description:
Longueur: 175 mm
Quantité: 1 x
1 x
Rallonge 3/8 pouce

RALLONGE, 3/8, 75 MM

ZEBRA
Description:
75 mm
Quantité: 1 x
1 x
Cardan 3/8 pouce

JOINT UNIVERSEL 3/8, 55 MM

ZEBRA
Description:
Longueur: 55 mm
Avec articulation freinée pour maintenir la position définie
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E5

ZEBRA
Description:
E5; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E6

ZEBRA
Description:
E6; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E7

ZEBRA
Description:
E7; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E8

ZEBRA
Description:
E8; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E10

ZEBRA
Description:
E10; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E11

ZEBRA
Description:
E11; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E12

ZEBRA
Description:
E12; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille TX 3/8 pouce courte Zebra Pour vis à profil externe TX, courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, E14

ZEBRA
Description:
E14; Longueur: 26 mm
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX15

ZEBRA
Description:
TX15; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX20

ZEBRA
Description:
TX20; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX25

ZEBRA
Description:
TX25; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX27

ZEBRA
Description:
TX27; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX30

ZEBRA
Description:
TX30; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX40

ZEBRA
Description:
TX40; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX45

ZEBRA
Description:
TX45; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
1 x
Douille 3/8 TX femelle

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, TX50

ZEBRA
Description:
TX50; Longueur: 50.5 mm
Pour vis TX femelle
Quantité: 1 x
Insert en mousse rigide pour assortiment de douilles 3/8 pouce
1 x
Insert en mousse rigide pour assortiment de douilles 3/8 pouce

ALVEOLE-POUR-COFFRET-(096512190)

Description:
Longueur x largeur x hauteur: 315 x 115 x 40 mm
Effet de serrage
Quantité: 1 x
1 x
Coffret en métal, calibre 2 Vide

COFRRET VIDE POUR 0613 76, 77 ET 78

Description:
Longueur x largeur x hauteur: 315 x 115 x 40 mm
Quantité: 1 x