Assortiment de douilles 3/8 pouce 19 pièces
Assortiment de douilles 3/8 pouce impérial
ASSORTIMENT DOPSLEUTELS 3/8INH.19ST
ZEBRA
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Vaste assortiment dans une boîte en métal, 19 pièces
- Cet assortiment contient un jeu complémentaire en pouces idéal pour les applications en atelier et les utilisations mobiles
- La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage
- Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport
- Vous pouvez repérer en un coup d'œil les outils manquants
Parfait pour de nombreuses applications
- 15 douilles courtes pour vis hexagonales 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 3/4, 25/32, 13/16, 7/8 pouce
- Avec cardan et deux rallonges de 125 mm et 250 mm
- Cela signifie que presque tous les raccords à vis sont possibles
Opération de fixation puissante et efficace
- Le cliquet réversible est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr
- Peut être inversé d'une seule main avec le cadran
- La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis
Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue
- Les surfaces sont chromées et polies
- La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne
- La longue durabilité des outils réduit les coûts de remplacement et de stockage
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pièces de l'assortiment | 19 PCS |
Largeur x hauteur x profondeur | 315 x 40 x 115 mm |
CLIQUET RÉVERSIBLE 3/8-72DTS-L175MM
ZEBRAEMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 1/4
ZEBRAEMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 9/32
ZEBRAEMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 5/16
ZEBRAEMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 3/8
ZEBRAEMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 5/8
ZEBRAEMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 11/16
ZEBRAEMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 3/4
ZEBRAEMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 13/16
ZEBRAEMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 3/8, 7/8
ZEBRA![Insert en mousse rigide pour assortiment de douilles 3/8 pouce Insert en mousse rigide pour assortiment de douilles 3/8 pouce](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1277851.jpg)
FMINRT-(096512 19)
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».