Assortiment de douilles 1/4 pouce, 3/8 pouce et 1/2 pouce 77 pcs
Assortiment de douilles 1/4 + 3/8 + 1/2 pouce, 77 pcs
ASSORT DOUILLES 1/4+3/8+1/2 TX 77PCS
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Embout : TX, TX avec trou, TX IP, TX IPR, TX Plus, TX externe
- Empreinte : Douille 1/4 pouce, 3/8 pouce et 1/2 pouce avec quatre pans mâle
- Matériau : Acier au chrome-vanadium, surface : Zinc-phosphaté
- Convient pour une utilisation manuelle sur les cliquets réversibles à la norme DIN 3120
Fiches de données de sécurité(X)
- TX IP : Couvercle de carter de courroie de distribution, boîtier d'engrenages, moteur en général, etc.
- TX IPR : Pompes à fiche de systèmes pompe-conduite-buses, débitmètres d'air, unité de contrôle de l'immobilisateur EWS3, pompes d'injection, alternateur, etc.
- TX Plus : Volants moteur, fixations d'embrayage, etc.
Largeur x hauteur x profondeur | 422 x 86 x 372 mm |
Nombre de pièces de l'assortiment | 77 PCS |
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».