Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Douilles 1/2 pouce Assortiment de 21 pièces

Assortiment de douilles 1/2 pouce TX
COFFRET-DOUILLES-TX-1/2-MALE-FE
ZEBRA

Art. N° 096513 210
EAN 4011231884457
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
Pour vis TX, outil ZEBRA® de qualité professionnelle

Assortiment pratique de 21 pièces de clés à douille de 1/2 pouce pour vis TX


  • La boîte en métal robuste dotée d'une poignée et d'une attache par clip possède une alvéole en mousse rigide quasiment indestructible avec effet de serrage

  • Les outils de valeur restent bien en place pendant le transport

  • Les outils manquants peuvent être détectés d'un simple coup d'œil


8 douilles avec sortie TX pour les tailles les plus importantes



Opération de fixation puissante et efficace


  • Les rallonges rigides (disponibles en deux versions) assurent un transfert direct de la force et permettent des mouvements angulaires jusqu'à 8°

  • Le cardan est freiné et maintient l'angle dans la position spécifiée

  • Le cliquet est doté d'une poignée ergonomique en plastique robuste pour un travail confortable et sûr

  • Peut être inversé d'une seule main avec le cadran

  • La légère oscillation d'arc de 5° permet un serrage ou un desserrage rapide et sans effort des vis


Qualité particulièrement élevée pour une longévité accrue


  • Avec acier chrome vanadium résistant

  • Les surfaces sont recouvertes d'un revêtement chromé et dotées d'une finition satinée mate qui garantit une bonne prise, même avec des mains huileuses

  • La surface offre une résistance durable à la rouille et garantit une longévité bien supérieure à la moyenne

ZEBRA® est la marque premium pour les outils à main professionnels de WÜRTH

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

21 PCS

Largeur x hauteur x profondeur

405 x 50 x 160 mm

Douilles 1/2 pouce Assortiment de 21 pièces comprenant:
1 x
Cliquet 1/2 pouce Avec système rotatif

CLIQUET-REVERS-1/2ZO-72-DENTS-250MM

ZEBRA
Quantité: 1 x
1 x
Rallonge 1/2 pouce pour douille

RALLONGE 1/2, 125MM

ZEBRA
Description:
125 mm
Quantité: 1 x
1 x
Rallonge 1/2 pouce pour douille

RALLONGE 1/2, 250MM

ZEBRA
Description:
250 mm
Quantité: 1 x
1 x
Cardan 1/2 pouce

JOINT UNIVERSEL 1/2

ZEBRA
Description:
70 mm
Avec articulation freinée pour maintenir la position définie
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce, tête TX

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, E10

ZEBRA
Description:
E10; Longueur: 40 mm
Pour vis à tête TX, courte
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce, tête TX

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, E11

ZEBRA
Description:
E11; Longueur: 40 mm
Pour vis à tête TX, courte
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce, tête TX

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, E12

ZEBRA
Description:
E12; Longueur: 40 mm
Pour vis à tête TX, courte
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce, tête TX

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, E14

ZEBRA
Description:
E14; Longueur: 40 mm
Pour vis à tête TX, courte
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce, tête TX

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, E16

ZEBRA
Description:
E16; Longueur: 40 mm
Pour vis à tête TX, courte
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce, tête TX

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, E18

ZEBRA
Description:
E18; Longueur: 40 mm
Pour vis à tête TX, courte
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce, tête TX

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, E20

ZEBRA
Description:
E20; Longueur: 40 mm
Pour vis à tête TX, courte
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce, tête TX

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, E24

ZEBRA
Description:
E24; Longueur: 40 mm
Pour vis à tête TX, courte
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce Pour vis TX courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX20

ZEBRA
Description:
60 mm; TX20
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce Pour vis TX courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX25

ZEBRA
Description:
60 mm; TX25
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce Pour vis TX courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX27

ZEBRA
Description:
60 mm; TX27
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce Pour vis TX courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX30

ZEBRA
Description:
60 mm; TX30
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce Pour vis TX courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX40

ZEBRA
Description:
60 mm; TX40
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce Pour vis TX courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX45

ZEBRA
Description:
60 mm; TX45
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce Pour vis TX courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX50

ZEBRA
Description:
60 mm; TX50
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce Pour vis TX courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX55

ZEBRA
Description:
60 mm; TX55
Quantité: 1 x
1 x
Douille 1/2 pouce Pour vis TX courte

EMBOUT DE CLÉ À DOUILLE, 1/2, TX60

ZEBRA
Description:
60 mm; TX60
Quantité: 1 x
Insert en mousse rigide pour assortiment de douilles 1/2 pouce
1 x
Insert en mousse rigide pour assortiment de douilles 1/2 pouce

ALVEOLE POUR COFFRET (096513 210)

Description:
405 x 160 x 20 mm
Effet de serrage
Quantité: 1 x
1 x
Coffret en métal, calibre 3 Vide

METBOX-405X160X50-SZ3

Description:
405 x 160 x 50 mm
Quantité: 1 x