Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Assortiment d'embout spéciaux Entraînement 1/4 et 1/2 pouce

Assortiment d'embouts de tournevis 1/4" et 1/2"
COF. DOUILLE-EMBOUT 1/4 ET 1/2 38PCS

Art. N° 1952001026
EAN 4250158146747
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
38 pièces pour toutes les applications courantes de véhicule.

Contenu de la livraison :


  • Embouts 1/4 pouce, longueur 38 mm :

1 de chaque type de profilés TS (5 branches) TS 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50


  • Embout 1/2 pouce :

1 de chaque type de profilés Ribe R7 x 240 mm, R8 x 240 mm, R9 x 100 mm, R10 x 140 mm


1 de chaque type de profilés en T T40 x 140 mm, T45 x 140 mm, T50 x 140 mm, T55 x 140 mm, T60 x 140 mm, T70 x 140 mm


1 de chaque type de profilés XZN M9 x 100 mm, M10 x 140 mm, M12 x 140 mm, M14 x 140 mm


1 de chaque taille de vis à six pans mâle taille 7 x 230 mm, taille 10 x 140 mm, taille 11 x 140 mm, taille 13 x 140 mm, taille 14 x 55 mm, taille 17 x 55 mm, taille 19 x 55 mm, taille 22 x 55 mm, taille 24 x 55 mm


  • Embouts spéciaux 1/2 pouce

1 profil XZN M16 x 55 mm avec trou


1 profil XZN M16 x 100 mm


1 profil XZN à impact M18 x 78 mm


1 de chaque profilé en T : T80 x 100 mm, T30 x 300 mm, chacun avec trou


1 vis à six pans mâle taille 5 x 160 mm à tête sphérique

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Empreinte

1/2 pouce
1/4 pouce

Type d’empreinte

Quatre pans intérieurs

Nombre de pièces

38 PCS

Poids du produit (par pièce)

6500 g