Assortiment d'écrous hexagonaux, forme basse, avec pièce de serrage (insert non métallique) 600 pièces
Assortiment écrous DIN 985 acier zingué 8600p SOKO
ASS. ÉCROUS DIN985 ZI 8600PCS SOKO
Art. N° 5964036805
EAN 4062856631582
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 985, avec une hauteur nominale inférieure, ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme ISO 898-2
- Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance
La norme DIN 985 a été retirée et remplacée par la norme ISO 10511. Il existe des similarités (Les filetages M7, M18, M22, M27, M33 et les filetages avec un diamètre nominal > M36 ont été supprimés | Le pas fin a été supprimé | La hauteur d'écrou a été modifiée | Le surplat pour les filetages M10, M12 et M14 a été modifié et remplacé par 16, 18 et 21 mm | Les résistances ont été modifiées et remplacées par 04 et 05).
Fiches de données de sécurité(X)
Normes | DIN 985 |
Matière | Acier |
Classe de résistance | I8I |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Principe de fonctionnement du système de blocage/frein | Anneau de serrage en polyamide |
Fonction de verrouillage | Système anti-perte, serrage |
Taraudage | Filetage métrique |
Type de filetage | Filetage métrique |
Poids du produit (par pièce) | 3579,000 g |
Nombre de pièces de l'assortiment | 600 PCS |
ECROU-FR-BN-DIN985-I8I-CLE17-A2K-M10
ECR-H-FR-BN-DIN985-I8I-CLE17-(A2K)-M10X1
ECROU-FR-BN-DIN985-I8I-CLE19-A2K-M12
ECROU-FR-BN-DIN985-I8I-CLE19-A2K-M12X1,5
ECROU-FR-BN-DIN985-I6I-CLE7-A2K-M4
ECROU-FR-BN-DIN985-I6I-CLE8-A2K-M5
ECROU-FR-BN-DIN985-I8I-CLE10-A2K-M6
ECROU-FR-BN-DIN985-I8I-CLE13-A2K-M8
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».