Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Assortiment d'écrous hexagonaux 1 035 pièces

Assort écrous DIN 934 acier zingué 1035 pièces SOKO
ASS. ÉCR DIN934 ZI 1035PCS SOKO

Art. N° 5964031705
EAN 4062856642854
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
Assortiment complet d'écrous hexagonaux DIN 934, acier 8, zingué, bleu passivé (A2K). Sans coffret pour une utilisation directe dans les mallettes, racks et équipements intérieurs de véhicules existants, dans le système ORSY de taille 4.4.1
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Nombre de pièces de l'assortiment

1035 PCS

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Classe de résistance

I8I

Assortiment d'écrous hexagonaux 1 035 pièces comprenant:
50 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-DIN934-I8I-CLE17-(A2K)-M10

Description:
8 mm; M10
Quantité: 50 x
40 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-DIN934-I8I-CLE19-(A2K)-M12

Description:
10 mm; M12
Quantité: 40 x
25 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-DIN934-I8I-CLE22-(A2K)-M14

Description:
11 mm; M14
Quantité: 25 x
20 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-DIN934-I8I-CLE24-(A2K)-M16

Description:
13 mm; M16
Quantité: 20 x
200 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-DIN934-I6I-CLE5,5-(A2K)-M3

Description:
2.4 mm; M3
Quantité: 200 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-H-DIN934-I6I-CLE7-(A2K)-M4

Description:
3.2 mm; M4
Quantité: 100 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-H-DIN934-I6I-CLE8-(A2K)-M5

Description:
4 mm; M5
Quantité: 100 x
200 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-H-DIN934-I8I-CLÉ10-(A2K)-M6

Description:
5 mm; M6
Quantité: 200 x
100 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-DIN934-I8I-CLE11-(A2K)-M7

Description:
5.5 mm; M7
Quantité: 100 x
200 x
Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

ECR-H-DIN934-I8I-CLE13-(A2K)-M8

Description:
6.5 mm; M8
Quantité: 200 x
1 x
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 12 COMPART

Description:
Nombre de compartiments: 12 PCS; Largeur de compartiment x profondeur de compartiment x hauteur de compartiment: 100 x 48 x 52 mm
Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
Quantité: 1 x