Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Assembly kit Plumbing 13 pieces

Assembly kit Plumbing 13 pieces

Cikksz. 0988000157
EAN 4062856017256
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
For starting trainees
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

null

null

Tartalmaz: Assembly kit Plumbing 13 pieces:
1 x
Csavarhúzókészlet 5 részes

CSAVARHÚZÓ ÜTHETŐ-KLT-PH/SL-5DB

ZEBRA
Leírás: 5 db csavarhúzót tartalmaz, hatlapú, egyrészes szárral/nyomatékbeállítással, edzett, ütésálló anyagból, nagy ütőfelülettel
Mennyiség: 1 x
1 x
Alakvágó olló

ALAK LEMEZVÁGÓ OLLÓ JOBBOS 260MM

ZEBRA
Leírás: Áttételes lemezvágó folyamatos vágáshoz és szűk ívek vágásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízpumpafogó DIN ISO 8976

VÍZPUMPAFOGÓ-250MM

ZEBRA
Leírás:
250 mm
Önszorító vízpumpa fogó nyomógombos állítással
Mennyiség: 1 x
1 x
Sarokcsőfogó S-pofás, svéd forma

SAROK CSŐFOGÓ S-FORMA 1 1/2CO/46MM-L415

Leírás:
1-1/2 hüvelyk
Hárompontos megtámasztással és önzáró rögzítéssel.
Mennyiség: 1 x
1 x
Kővéső nyolcszögletű

LAPOS KŐVÉSŐ KÉZV. 300-28

Mennyiség: 1 x
1 x
Fém lombfűrész

FŰRÉSZKERET

ZEBRA
Leírás: Könnyű és jól kezelhető fém lombfűrész alumínium fogantyúval
Mennyiség: 1 x
1 x
Belső és külső sorjázó

KÜLSŐ-BELSŐ CSŐSORJÁZÓ D4-36 MM

Leírás: Műanyag kivitel
Mennyiség: 1 x
1 x
2K vágókés pengemozgatóval

VÁGÓKÉS-FEKETE-2K-H18MM-L170MM

Leírás:
18 mm
A kiváló minőségű, kétkomponensű fogantyúnak köszönhetően különösen csúszásmentes és ergonomikus kialakítás
Mennyiség: 1 x
1 x
Lakatos kalapács Német forma a DIN 1041 szabvány szerint

KALAPÁCS-LAKATOS-DIN1041-300G

Leírás:
Kalapácssúly: 300 g
Duplán ívelt kőrisfa nyél
Mennyiség: 1 x
1 x
Prémium polipropilén szerszámosláda Kivehető szerszámtartóval

SZERSZÁMKOFFER-510X235X230MM

Mennyiség: 1 x