Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Assembly kit Electro 15 pieces

Assembly kit Electro 15 pieces

Cod. art. 0988000154

EAN 4062856017225

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Assembly kit Electro 15 pieces

Cod. art. 0988000154
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
For starting trainees
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Assembly kit Electro 15 pieces compreso:
1 x
Provatensione cercafase trasparente con lampadina a incandescenza integrata permanente e cacciavite a taglio

CACCIAVITE-CERCAFASE-3X140MM

Quantità: 1 x
1 x
Tronchesino a taglienti diagonali isolato VDE DIN ISO 5749, IEC 60900

TRONCHESINO ZEBRA VDE 160 MM

Descrizione:
160 mm
Per tagliare fili duri e dolci, anche in posti difficili da raggiungere
Quantità: 1 x
1 x
Pinza universale isolata VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

PINZA UNIVERSALE ZEBRA VDE 180 MM

Descrizione: Per spelare, tenere e tagliare fili e cavi morbidi e rigidi
Quantità: 1 x
1 x
Coltello spellafili AM 280

COLTELLO SGUAINACAVI C/GANGIO 8-28MM

Descrizione: Gli inserti con componenti morbidi su cinghia e manico garantiscono la massima presa
Quantità: 1 x
1 x
Livella in lega leggera

LIVELLA LEGA LEGG.BASE FRESATA 40CM

Descrizione:
Lunghezza: 40 cm
Livella con stabile profilo rettangolare in lega leggera resistente alle sollecitazioni con due livelle e superfici laterali lisce. Disponibile in diverse lunghezze.
Quantità: 1 x
1 x
Martello da fabbro con collare

MARTELLO DA FABBRO C/COLLARINO 300GR

Descrizione:
Peso martello: 300 g; 300 mm
Modello tedesco in conformità alla normativa DIN 1041, manico in noce americano a doppia curvatura
Quantità: 1 x
1 x
Box portautensili in polipropilene Premium con inserto portautensili estraibile

BOX PORTAUTENSILI 510X235X230MM

Quantità: 1 x
1 x
Cazzuola modello Berna

SPATOLA INOX MANICO LEGNO 60MM

Descrizione: Spatola antiruggine con manico in legno
Quantità: 1 x
1 x
Seghetto universale

SEGACCIO-UNIVERS-MANICO-ORIENT.

Descrizione: Per tagliare in punti difficili da raggiungere
Quantità: 1 x
1 x
Serie cacciaviti isolati VDE a taglio e croce PH 5 pezzi

SERIE CACCIAV.ZEBRA P/ELETTRICISTI

Descrizione: Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Quantità: 1 x
1 x
Pinza spelafili AS 61

PINZA-SPELASFILI-AS61-(0,2-6,0SMM)

Descrizione: Regoloazione automatica della profondità di taglio che si adatta alle differenti sezioni del cavo
Quantità: 1 x
1 x
Coltello per elettricisti di sicurezza

COLTELLO-CON-TAGLIACAVI

Descrizione: Maneggevolezza sicura grazie al Liner-Lock
Quantità: 1 x