Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Assembly kit Electro 15 pieces

Assembly kit Electro 15 pieces

Cikksz. 0988000154

EAN 4062856017225

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Assembly kit Electro 15 pieces

Cikksz. 0988000154
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
For starting trainees
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Assembly kit Electro 15 pieces:
1 x
Átlátszó egypólusú feszültségvizsgáló készülék állandó beépített izzólámpával és lapos csavarhúzó szárral

FÁZISCERUZA-VDE-1P-120-250VAC-(140/65MM)

Mennyiség: 1 x
1 x
VDE oldalvágó DIN ISO 5749, IEC 60900

FOGÓ-OLDALCSÍPŐ-VDE-L160MM

Leírás:
160 mm
Kemény és lágy vezetékekhez és kábelekhez, nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz is
Mennyiség: 1 x
1 x
VDE kombinált fogó DIN ISO 5746, IEC 60900

FOGÓ-KOMBINÁLT-VDE-L180MM

Leírás: Puha és kemény drótok, kábelek szorítására, tartására és vágására
Mennyiség: 1 x
1 x
Csupaszoló kés, AM 280

KÁBELCSUPASZÍTÓ KÉS

Leírás: A pánt és a nyél lágy anyagú betétjei biztos fogást garantálnak
Mennyiség: 1 x
1 x
Vízmértékek könnyűfémből

KÖNNYŰFÉM-VÍZMÉRTÉK-ERŐSÍTETT-40CM

Leírás:
Hosszúság: 40 cm
Robusztus, nagy torziós merevségű vízmérték négyszögletes profillal, két libellával és sima oldalfelületekkel. Különböző hosszakban kapható.
Mennyiség: 1 x
1 x
Lakatoskalapács nyélvédő hüvellyel

LAKATOSKALAPÁCS-300G

Leírás:
Kalapácssúly: 300 g; 300 mm
Német kialakítás a DIN 1041 szerint, duplán ívelt kőrisfa nyéllel
Mennyiség: 1 x
1 x
Prémium polipropilén szerszámosláda kivehető szerszámtartóval

SZERSZÁMKOFFER-510X235X230MM

Mennyiség: 1 x
1 x
Simítókanál

GIPSZELŐKANÁL-RM-FANYÉL-W60MM

Leírás: Rozsdamentes spatula fa fogantyúval
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális fűrész

UNIVERZÁLIS FŰRÉSZ

Leírás: Nehezen megközelíthető helyeken való fűrészelésre
Mennyiség: 1 x
1 x
Hosszirányban réselt/PH hornyú VDE csavarhúzókészlet 5 részes

CSAVARHÚZÓ-KLT-VDE-5DB

Leírás: Feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)
Mennyiség: 1 x
1 x
Kábelcsupaszoló fogó, AS 61

KÁBELCSUP.FOGÓ (0,2-6,0) L 140 MM

Leírás: Automatikus beállító-rendszer, nem kell beállítani a vezeték keresztszelvényéhez
Mennyiség: 1 x
1 x
Biztonsági kábelvágó kés

KÁBELKÉS-RETESZELŐVEL

Leírás: Biztonságos kezelés a rögzíthető vonalzónak köszönhetően
Mennyiség: 1 x