Assembly adhesive, specialised
Assembly adhesive, specialised
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Vidhäftande bas | Syntetiskt naturgummi |
Vidhäftningsförmåga vid 25 mm | 42 N |
Underlagsmaterial | Rayonmaterial |
Färg | Vit (basmaterial) |
Rullbredd | 50 mm |
Rullens längd | 25 m |
Tjocklek | 265 µm |
Min./max. bearbetningstemperatur | 15 till 30 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -10 till 50 °C |
Ultraviolett-beständighet | Begränsad |
Fuktbeständighet | Ja |
Förlängning vid brott | 5 % |
Hållbarhet från produktion/villkor | 12 Monate(month) / torrt och dammfritt förvaringsutrymme |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!