Assembly adhesive, removable
Assembly adhesive, removable
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Vidhäftande bas | Syntetiskt naturgummi |
Vidhäftningsförmåga vid 25 mm | 11 N |
Underlagsmaterial | PE-skum |
Färg | Vit |
Rullbredd | 19 mm |
Rullens längd | 10 m |
Tjocklek | 1 mm |
Häfttejpens tjocklek | 1 mm |
Min./max. bearbetningstemperatur | 10 till 30 °C |
Min./max. temperaturbeständighet | -10 till 75 °C |
Max. kortsiktig temperaturbeständighet | 75 °C |
Ultraviolett-beständighet | Begränsad |
Lämplig för användning i följande material | Byggpaneler |
Hållbarhet från produktion/villkor | 18 Monate(month) / sval och torr förvaring |