Aspiratore per tetti piatti RVC 50
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi RVC 50
Cod. art. 07011050
EAN 4099618038983
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- I fluidi assorbiti vengono espulsi tramite una pompa incorporata con un tubo di smaltimento da ¾ di pollice collegato, che consente un'aspirazione continua.
- Grazie alla posizione della pompa di drenaggio sulla base del contenitore, lo sporco grossolano può depositarsi senza influire sulle prestazioni della pompa
- Il livello di riempimento viene monitorato automaticamente e, per garantire la protezione, la turbina viene disattivata automaticamente quando viene raggiunto il livello massimo del liquido
- Due grandi ruote posteriori e due ruote orientabili anteriori consentono una maggiore mobilità e protezione contro il ribaltamento
- L'aspiratore è facile da trasportare grazie al suo peso ridotto
- La pompa a immersione integrata pompa continuamente i liquidi estratti dal contenitore
- Per l'uso in caso di inondazioni, lavori di ristrutturazione su tetti piatti, pulizia di laghetti e piscine
- La pompa può essere completamente rimossa e il contenitore chiuso, consentendo all'aspiratore industriale di essere utilizzato anche come normale aspiratore multiuso per polveri e liquidi
Il dispositivo è dotato di un filtro antisporco grossolano per l'aspirazione dei liquidi. Se l'aspiratore viene utilizzato per l'aspirazione a secco, è necessario rimuovere la pompa di drenaggio, sostituire il filtro antisporco grossolano con un filtro plissettato e utilizzare un sacchetto filtrante.
Caratteristiche tecniche(X)
Per l'uso in caso di inondazioni, lavori di ristrutturazione su tetti piatti, pulizia di laghetti e piscine.
Corrente aria | 48 l/s |
Capacità contenitore | 50 l |
Potenza max | 2350 W |
Lunghezza cavo | 10 m |
Frequenza min/max | 1 / 50 Hz |
Livello di pressione acustica | 67 dB |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Lunghezza | 570 mm |
Larghezza | 430 mm |
Altezza | 860 mm |
MANICO ELETTR.COND.P.FUNZ.ANTISTAT.D35M
SPAZZ. PAV. SECCO ACQUA DIAM.35-360MM
TUBO FLESS.Ø35MM-LUNGH.3M
BOCCHETTA PLASTICA DIAM.35-255MM
TUBO ALLUMINIO DIAM.35-ISS-550MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.