Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L Include un set completo di accessori

Aspiratore polveri e liquidi ISS 30-L auto ED.
ASPIRAT-(ISS30-L-AUTM)-SPECIAL-EDITION

Cod. art. 07011332

EAN 4062856999286

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L Include un set completo di accessori

Cod. art. 07011332
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
Aspiratore universale adatto per cantieri con certificazione per polveri classe L e pulizia automatica del filtro

Certificato per polveri di classe L


Efficienza di raccolta della polvere garantita pari al 99% a norma EN 60335-2-69



Opzione di montaggio e stoccaggio per valigette Würth



Accessori inclusi con il dispositivo


Stoccaggio interno di lancia, manicotto utensili a innesto rapido, tubo flessibile e cavo di alimentazione



Contenitore robusto con paraurti e grandi rulli metallici resistenti



Trattamento antistatico


Le cariche elettrostatiche vengono scaricate dai raccordi con messa a terra e dagli accessori elettricamente conduttivi inclusi nella fornitura, garantendo una protezione affidabile contro le cariche elettrostatiche.



Tutte le funzioni sono facili da utilizzare e gestire


Interruttori on/off, pulizia del filtro in 15/60 s e controllo della velocità



Di facile utilizzo in combinazione con utensili elettrici


La presa con sensore Hall per il rilevamento automatico degli utensili elettrici consente il controllo dell'aspiratore tramite l'utensile collegato.



Sistema di pulizia automatica del filtro


  • Il filtro plissettato viene pulito automaticamente da un getto d'aria in base all'intervallo di tempo selezionato (15 o 60 secondi).

  • Assicura un utilizzo prolungato senza interruzioni

  • Rumorosità ridotta

  • Filtro di lunga durata

  • Costi di manutenzione ridotti
Indicazione
  • Durante l'aspirazione di polveri devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio; in caso contrario, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.

  • Utilizzare filtro in PES rinforzato per l'aspirazione di liquidi

  • Disponibile solo in questa edizione speciale con set completo di accessori.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Ideale per falegnami, elettricisti, aziende edili piccole e grandi, posatori di parquet e piastrellisti, nonché per l'intero settore automobilistico.

Corrente aria

74 l/s

Depressione

23 kPa

Capacità contenitore

30 l

Potenza max

1380 W

Lunghezza cavo

7,5 m

Diametro raccordo per tubo flessibile

35 mm

Frequenza min/max

50 / 60 Hz

Livello di pressione acustica

69 dB

Classe di protezione IP

IP X4

Lunghezza

560 mm

Larghezza

370 mm

Altezza

580 mm

Aspiratore multiuso per polveri e liquidi ISS 30-L Include un set completo di accessori compreso:
1 x
Filtro plissettato piatto, rivestito per la serie ISS

FILTRO PLISETTATO PIATTO P/ISS 55-S

Quantità: 1 x
1 x
Manicotto di raccordo universale a conduzione elettrica

ATTACCO UNIV.RAPIDO DIAM.INT.40MM

Quantità: 1 x
1 x
Bocchetta a lancia in plastica per aspirare in spazi ristretti con aspiratori industriali a secco e a umido

BOCCHETTA PLASTICA DIAM.35-255MM

Quantità: 1 x
1 x
Gomito, elettroconduttivo per le serie ISS e TSS

MANICO ELETTR.COND.P.FUNZ.ANTISTAT.D35M

Quantità: 1 x
1 x
Sacchetto filtrante polvere/liquidi, in tela

SACCHETTO RACCOGLIPOLV.IN VELLO P.ISS35

Descrizione: Sacchetto in tela a 3 strati, estremamente resistente agli strappi, per polveri di classe M per aspiratori industriali. Adatto per sporco normale, polveri abrasive, polveri sottili e sporco umido
Quantità: 1 x
1 x
Spazzola per pavimenti per liquidi/polveri

SPAZZ. PAV. SECCO ACQUA DIAM.35-360MM

Descrizione: Spazzola universale con strisce di setole e labbri in gomma per aspiratori industriali multiuso a secco e a umido
Quantità: 1 x
1 x
Flessibile di aspirazione, elettroconduttivo per le serie ISS e TSS

TUBO ELETTCON-FUNZ.ANTISTAT.D35MM-ISSNEW

Descrizione:
4 m
Quantità: 1 x
1 x
Spazzola aspirante, a innesto per ISS 35(-S Automatic) e ISS 45-M Automatic

BOCCHETTA-A-SPAZZOLINO-VC-DN35

Quantità: 1 x
2 x
Tubo di aspirazione in metallo cromato in metallo per le serie ISS e TSS

TUBO ALLUMINIO DIAM.35-ISS-550MM

Quantità: 2 x