Aspiratore multiuso per liquidi e polveri ISS 40-M AUTOMATIC
Aspiratore industriale polv/liq ISS 40-M autom.
ASPIRATORE MULTIUSO ISS40-M-AUTOMATIC
Cod. art. 07011430
EAN 4056807687841
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Certificato per polveri di classe M
Efficienza di raccolta della polvere garantita pari al 99,9% a norma EN 60335-2-69
Opzione di montaggio e stoccaggio per valigette Würth
Testa del contenitore piatta
Gli accessori possono essere riposti sul dispositivo e sono sempre pronti all'uso
Stoccaggio interno di lancia, manicotto utensili a innesto rapido, tubo flessibile e cavo di alimentazione
Ideale per l'utilizzo nei cantieri edili
Contenitore robusto con paraurti e grandi rulli metallici resistenti
Preparazione antistatica
Le scariche elettrostatiche vengono scaricate dal raccordo con messa a terra e dagli accessori elettricamente conduttivi inclusi nella fornitura, garantendo una protezione affidabile contro le scariche elettrostatiche.
Tutte le funzioni sono facili da utilizzare e gestire
Interruttori on/off, pulizia del filtro in 15/60 s, controllo della velocità e selezione del tubo
Di facile utilizzo in combinazione con utensili elettrici
La presa con sensore Hall per il rilevamento automatico degli utensili elettrici consente il controllo dell'aspiratore tramite l'utensile collegato.
Sistema di pulizia automatica del filtro
- Il filtro plissettato piatto viene pulito automaticamente da un getto d'aria in base all'intervallo di tempo selezionato (15 o 60 secondi).
- Assicura un utilizzo prolungato senza interruzioni
- Rumorosità ridotta
- Filtro di lunga durata
- Costi di manutenzione ridotti
- Durante l'aspirazione di polveri devono sempre essere utilizzati un sacchetto raccoglipolvere e il filtro plissettato. Non effettuare l'aspirazione senza sistema di filtraggio; in caso contrario, il motore dell'aspiratore potrebbe venire danneggiato con conseguente rischio per la salute a causa delle maggiori emissioni di polveri fini.
- Utilizzare un filtro plissettato piatto PES per l'aspirazione di liquidi.
- Un dispositivo di controllo del flusso d'aria attiva un segnale acustico non appena il flusso d'aria scende al di sotto di 20 m/s. Quindi, occorre verificare se l'accessorio è bloccato o se il serbatoio deve essere svuotato.
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale per polveri pericolose, ad es. legno duro, materiale di pannelli, particelle di polvere di vernice, ceramica, calcestruzzo e mattoni. Non adatto per l'amianto!
Corrente aria | 74 l/s |
Depressione | 23,7 kPa |
Capacità contenitore | 39 l |
Potenza max | 1380 W |
Lunghezza cavo | 7,5 m |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Livello di pressione acustica | 68 dB |
Classe di protezione IP | IP X4 |
Lunghezza | 560 mm |
Larghezza | 370 mm |
Altezza | 655 mm |
Depressione (turbina) max. | 25,4 kPa |
SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
SPAZZ. PAV. SECCO ACQUA DIAM.35-360MM
TUBO ALLUMINIO DIAM.35-ISS-550MM
SACCHETTO RACCOGLIPOLV.TELA P.ISS45/55
SACCHETTO SMALTIMENTO PE P.ISS
FILTRO PLISETTATO PIATTO P/ISS 55-S
ATTACCO UNIV.RAPIDO DIAM.INT.40MM
BOCCHETTA PLASTICA DIAM.35-255MM
MANICO ELETTR.COND.P.FUNZ.ANTISTAT.D35M
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.