Aspiratore multiuso TSS 7-L BASIC
Aspirapolvere a secco TSS 7 base
ASPIRATORE SOLIDI TSS 7-L BASIC
Cod. art. 07011170
EAN 4056807047508
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata mobilità e flessibilità
La cinghia di trasporto ergonomica e il peso estremamente ridotto rendono l'aspirapolvere comoda da trasportare. È quindi possibile affrontare facilmente lunghe distanze o gradini.
Certificato per polveri di classe L
Idoneo per polveri con concentrazione massima sul luogo di lavoro (valori MAK) pari a > 1 mg/m 3.
Massima azione di aspirazione con consumo energetico ridotto
Il flusso d'aria ottimizzato consente all'aspirapolvere di raggiungere una potenza di aspirazione elevatissima.
Riduce al minimo il rischio di incidenti
Il cavo di alimentazione di 7,5 m in gomma può essere avvolto in modo semplice e preciso intorno al relativo gancio.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 230 V/CA |
Potenza assorbita | 850 W |
Capacità contenitore | 7 l |
Corrente aria max | 40 l/s |
Depressione | 220 mbar |
Livello di pressione acustica | 62 dB |
Lunghezza | 310 mm |
Larghezza | 285 mm |
Altezza | 375 mm |
Peso dispositivo | 3,5 kg |
Lunghezza cavo | 7,5 m |
MANICO STANDARD DIAM.35MM P.ISS NEW
SACCHETTO IN TELA P.TSS7-L BASIC
FILTRO BASKET-VC-(TSS 7-L)
TUBO ALLUMINIO D35 P.HWS15L-TSS7L
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.