Aspiratore a batteria ASA 18 COMPACT M-CUBE
Estrattore di polvere ASA 18 COMPACT
DISPOSITIVO-ASPIRAZIONE-ASA18-COMPACT
Cod. art. 5701407000
EAN 4061975284914
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per lavorare quasi in assenza di polvere
Protegge gli interni dalle particelle di polvere fine in seguito a lavori di foratura.
Non è necessaria alcuna aspirazione esterna
L'aspirapolvere è già dotato di una funzione di aspirazione. Il dispositivo è alimentato con l'energia del martello tassellatore tramite contatti a spina.
Funzione di aspirazione automatica
L'aspirazione viene avviata automaticamente attivando l’interruttore sul martello tassellatore e funziona per circa 5 secondi dopo la foratura. In questo modo viene aspirata la polvere di foratura, che altrimenti cadrebbe a terra al momento della rimozione del trapano.
Impedisce che i fori vengano praticati troppo in profondità.
Battuta di profondità regolabile con scala graduata.
Illuminazione ottimale dell'area di lavoro
La luce a LED sulla base evita inoltre l'ombra proiettata dal braccio telescopico.
Caratteristiche tecniche(X)
Tensione nominale | 18 V/DC |
Per diametro punta da trapano min/max | 4-16 mm |
Per lunghezza punta da trapano min/max | 100-160 mm |
Profondità foratura per ciclo max | 85 mm |
Peso | 1,6 kg |