Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Aspiration DUSTfree

Aspiration, DUSTfree

Art. N° 071395 010
EAN 4061975341198
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
Pour l'extraction de la poussière lors du mélange de matériaux poussiéreux
  • Réduction de la poussière lors du remplissage et du mélange

  • Convient à de nombreuses tailles de seau
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Poids du produit (par pièce)

300.000 g

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L

ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 30-L

MASTER
Aspirateur universel pratique et ergonomique avec certification L et nettoyage de filtre semi-automatique
x 1 pcs
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 30-L auto

ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 30-L AUTO

MASTER
Aspirateur universel avec certification L et nettoyage automatique du filtre
x 1 pcs
Aspirateur industriel eau et poussières électrique

ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 40-M AUTO

MASTER
Aspirateur sécurisé universel adapté aux chantiers avec certification M et nettoyage automatique du filtre
x 1 pcs
Aspirateur industriel eau et poussières électrique ISS 50-L auto

ASPIRATEUR EAU-POUSSIERES ISS 50-L AUTO

MASTER
Aspirateur hautes performances universel adapté pour les chantiers avec certification L et nettoyage automatique du filtre
x 1 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mélangeur électrique RW 1010

MELANGEUR ELECTRIQUE RW 1010

MASTER
Le mélangeur compact 1010 W avec turbine correspondant est idéal pour une vaste gamme d'applications de mélange jusqu'à un volume maximal de 40 litres
x 1 pcs
Mélangeur électrique RW 1400

MÉLANGEUR-EL-RW1400

MASTER
Mélangeur électrique à 2 vitesses et puissance de 1400 W
x 1 pcs