Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS 18-36 L M-CUBE
Aspirateur liquides/poussière sans fil ANTS18-36 L COMPACT
ASPIRATEUR ANTS 18-36-L COMPACT SANS BAT
Art. N° 5701459000
EAN 4099618061011
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- La certification de catégorie de poussière L garantit une efficacité de récupération de la poussière de 99 %, conformément à la norme EN 60335-2-69
- Les accessoires sur l'appareil sont toujours accessibles grâce au rangement intégré des buses et des manchons avec raccords rapides ainsi qu'à l'espace de rangement des flexibles
- Parfaitement adapté aux chantiers de construction grâce au bac très résistant antichoc, aux roulettes métalliques robustes et à la capacité de nettoyage semi-automatique du filtre qui offre des performances d'aspiration constantes et une durée de vie élevée du filtre
- Protection antistatique dans le tuyau d'aspiration de 3 m pour dissiper les charges statiques
- Performances d'aspiration élevées, en particulier dans les endroits sans branchement électrique
- Autonomie de 40 minutes en mode ECO avec deux batteries de 5 Ah
- Compact et léger pour un transport facile et un rangement peu encombrant, idéal pour une utilisation mobile
- Compatible avec la gamme d'accessoires ISS
Lors d'une aspiration à sec, toujours utiliser un sac à poussière et un filtre à air plat
Ne pas aspirer sans système de filtration sous risque d'endommager le moteur de l'aspirateur et de mettre votre santé en danger à cause de la hausse des émissions de particules fines
Pour une aspiration de liquides, utiliser un filtre à air plat en PES
Fiches de données de sécurité(X)
Classe d'aspiration | L |
Flux d'air | 34 L/s |
Sous pression | 146 mbar |
Capacité de bac | 22 L |
Largeur nominale | 35 mm |
Poids de la machine | 8800 g |
SUCNHOSE-(EL-COND)-F.VC-ISS-NW35-L3M
ADAPTATEUR CLIPS ISS 30-L/40-M/50-L
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
La personnalisation de l'affichage des prix/images est temporaire. Si vous souhaitez modifier durablement les paramètres d'affichage, vous pouvez utiliser le menu « Mon compte » / « Paramètres personnalisés » / « Paramètrage des prix ».
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!