Aspiradora en seco multifunción a batería AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Aspirador para seco multiusos a batería
ASPIRADOR A BATERÍA AMTS 18 L COMPACT
MASTER M-CUBE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Dos niveles de potencia: modo Max para potencia máxima o modo Eco para un mayor tiempo de uso por carga de la batería
- Apto para aspiración y extracción de virutas, polvo y escombros
- Multiusos: Función de soplado para soplado y secado
- Certificación de clase de polvo L, que garantiza una eficiencia de extracción de polvo del 99 % conforme a la norma EN 60335-2-69
- Alta potencia de aspiración continua y vida útil prolongada del filtro gracias a la limpieza de filtro semiautomática
- Fácil de usar con maquinaria gracias al adaptador incluido
- Ranuras integradas cómodamente para guardar la boquilla plana, la boquilla para tapicería y el adaptador para herramientas eléctricas
- Correa para el hombro para mayor comodidad para el trabajo en movimiento
- Carcasa robusta con protectores de goma para almacenamiento sin deslizamiento y sin dañar el material
Hojas de datos(X)
Corriente de aire | 20 l/s |
Bajo presión | 11 kPa |
Capacidad del contenedor | 4 l |
Clase de polvo | L |
Diámetro nominal | 35 mm |
Peso del producto (por artículo) | 3,300 kg |
Longitud | 375 mm |
Anchura | 225 mm |
Altura | 275 mm |
Nivel de presión acústica | 61.2 dB |
CONECTOR DE ROSCA TIPO CLIP PARA AMTS
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRBOLSA DE RECOGIDA DE POLVO PARA AMTS
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.