Aspirador para seco TSS 7-L BASIC
Aspirador para seco TSS 7-L Basic
ASPIRADOR PARA SECO TSS 7-L BASIC
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/100238692.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99458562.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99459343.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Alta movilidad y flexibilidad
Gracias a la correa de transporte ergonómica y a su muy bajo peso, el aspirador es cómodo de transportar. Por lo tanto, se puede contemplar fácilmente recorrer distancias más largas o escaleras.
Certificada para la clase de polvo L
Apto para una concentración máxima de polvo en el lugar de trabajo de >1 mg/ m3 (valor MAK).
Máxima aspiración con bajo consumo de energía
El flujo de aire optimizado permite que el aspirador alcance una gran potencia de aspiración.
Menor riesgo de accidentes
El cable de red de goma de 7,5 m se puede suspender de forma sencilla y limpia alrededor del gancho de cable.
Hojas de datos(X)
Tensión nominal | 230 V/CA |
Entrada de alimentación | 850 W |
Capacidad del contenedor | 7 l |
Corriente de aire máxima | 40 l/s |
Bajo presión | 220 mbar |
Nivel de presión acústica | 62 dB |
Longitud | 310 mm |
Anchura | 285 mm |
Altura | 375 mm |
Peso de la máquina | 3,5 kg |
Longitud del cable | 7,5 m |
BOLSA RECOGIDA DE VELLON TSS 7-L
TUBO METALICO D:35-(07011150-HWS15-L)
![Boquilla acodada tipo clip Boquilla acodada tipo clip](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/558849010.jpg)
BOQUILLA ACODADA TIPO CLIP
Cuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.
VVVV = 4 dígitos para número previo (Atención, la primera posición actualmente siempre es un 0)
AAA = 3 dígitos para la parte de medida 1
BBB = 3 dígitos para la parte de medida 2
Ejemplos para la formación de un número de artículo:
Ejemplo 1: Tornillo de la medida 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espacios entre el 4 y el 10)
Ejemplo 2: Tornillo en la medida 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espacio entre el 10 y el 20)
Ejemplo 3: Arandela de diámetro interior 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
El precio presentado corresponde siempre al embalaje mostrado, con una UE de 250, el precio para 250 unidades, con una UE de 300 el precio para 300 unidades.
Precio con presentación en clave (PSL):
El precio siempre es válido para una cantidad regulada mediante la clave:
precio para 1 unidad
precio para 100 unidades
precio para 1000 unidades
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!