Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Asphaltstampfer

Asphaltstampfer
STAMPF-ASPH-HAND-ST-B20CM-H116CM

Art.-Nr. 0695559416

EAN 4045989568659

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Asphaltstampfer

Art.-Nr. 0695559416
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
Stampfer mit Gummidämpfung.
  • Ideal für Verfestigungsarbeiten bei kleineren Flächen (Asphaltausbesserungsarbeiten)

  • Besonders langlebige Ausführung, hohe Verschleißfestigkeit

  • Stoßgedämpft durch das integrierte Gummielement, dadurch hohe Verdichtungskräfte und geringe Schlagbelastung für den Verarbeiter

  • Material: Stahl pulverbeschichtet

  • Höhe 115 cm, Griffrohr 10 cm

  • Stampferplatte 20 x 20 cm

  • Gewicht: 9 kg

  • Auch zur Befestigung von Tennisplatzlinien geeignet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kommunale Dienste, Landschaftspfleger

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Breite

20 cm

Produktgewicht (per Stück)

10690,000 g

Länge

115 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen