Aspersor manual
Aspersor manual con 2 modos de pulverización
-HNDBRAUSE-2-STRAHLIG-CHROM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/146171.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Reduce el consumo de agua
- El anillo de silicona evita daños
- Fácil de limpiar gracias a las boquillas antical
- Patrón de pulverización ideal
- Certificado por la Asociación Científico-técnica Alemana del Gas y el Agua (DVGW)
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material | ABS |
Superficie | Cromado |
Número de tipos de spray | 2 |
Sistema antical | Sí |
Protección contra impactos | Sí |
Se puede utilizar para el calefactor continuo | Sí |
Rosca de conexión | G 1/2 pulgada |
Diámetro del cabezal de ducha | 100 mm |
Capacidad de flujo | 5.7 l/min |
Presión mínima | 1 bar |
Marca de aprobación | DVGW |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!