Aspen Softshelljacke

Softshelljacke Aspen
SOFTSHELL ASPEN TG. L
MODYF

Art.-Nr. M358113002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Aspen Softshelljacke

Art.-Nr. M358113002

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Moderne und funktionelle Softshelljacke im trendigen Material-Mix. Der Schnitt "Slimfit" sorgt für ein figurbetontes Tragegefühl.
  • Wasserabweisendes (8000 mm WS), winddichtes, atmungsaktives Material

  • 2 Front-, Brust-, Ärmeltasche

  • Farblich abgesetzte Reißverschlüsse, modische Strickoptik

  • Abnehmbare Kapuze, elastische Ärmelbündchen und verstellbarer Bund

  • Bitte eine Nummer größer bestellen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

L

Werkstoff

70% Polyester, 30% Wolle

Flächengewicht Gewebe pro m²

320 g

Waschbar bei

30°C

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen