Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Asortyment zestawu montażowego pierścieni o-ring

Zestaw montażowy o-ring Sysko
ZESTAW DO DORABIANIA ORINGÓW-5X1M-SYSKO
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964046806
EAN 4046777996524
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
8 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. DIN 3771, Perbunan 70
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiał

NBR (kauczuk nitrylowo-butadienowy)

Kolor

Czarny

Wymiary systemu

4.4.1

Ilość elementów w zestawie

8 szt

Masa produktu (jednej sztuki)

1807,100 g

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Zawiera Asortyment zestawu montażowego pierścieni o-ring:
1 x
1-skł. nóż tapicerski z suwakiem

NÓŻ 1K OSTRZE 9MM DŁ.140MM

Opis:
9 mm; 140 mm
Z automatyczną blokadą ostrza zapewniającą wygodną obsługę jedną ręką
Ilość: 1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-ASMBYKIT-F.5964046806

SYSTEMKOFFER
Opis:
Liczba przedziałów: 3 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 315 x 62 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.1

KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA

Opis:
370 x 278 x 85 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
1 x
Sznur o-ringa

O-RING-SCHNUR-NBR70-1M-D1,6

Opis:
Średnica: 1.6 mm
Do szybkiego i prostego wytwarzanie o-ringów
Ilość: 1 x
1 x
Sznur o-ringa

O-RING-SCHNUR-NBR70-1M-D2,4

Opis:
Średnica: 2.4 mm
Do szybkiego i prostego wytwarzanie o-ringów
Ilość: 1 x
1 x
Sznur o-ringa

O-RING-SCHNUR-NBR70-1M-D3,0

Opis:
Średnica: 3 mm
Do szybkiego i prostego wytwarzanie o-ringów
Ilość: 1 x
1 x
Sznur o-ringa

O-RING-SCHNUR-NBR70-1M-D5,7

Opis:
Średnica: 5.7 mm
Do szybkiego i prostego wytwarzanie o-ringów
Ilość: 1 x
1 x
Sznur o-ringa

O-RING-SCHNUR-NBR70-1M-D8,4

Opis:
Średnica: 8.4 mm
Do szybkiego i prostego wytwarzanie o-ringów
Ilość: 1 x
1 x
Klej cyjanoakrylowy Superszybki klej

KLEJ SUPERSZYBKI KLEBFIX 20 G

Opis:
19 ml
Do klejenia w ciągu kilku sekund metalu, tworzyw sztucznych oraz części gumowych.
Ilość: 1 x
1 x
Szablon do cięcia o-ringu

SZABLON DO CIECIA ORINGOW-SEALCORD(RG-O)

Opis: Szablon o-ringu może służyć do produkcji pierścieni w dowolnym rozmiarze (calowym lub metrycznym).