Asortyment wkrętów z sześciokątnym łbem płasko stożkowym 1140 el. w kasecie systemowej 4.4.1. ISO 14581
ISO 14581 stal 08.8 ocynkowana, 1140 el. Sysko
SRUBY-CS-SYSKO-ISO14581-(A2K)-1140SZT.
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zwiększona wydajność montażu dzięki zastosowaniu gniazda sześciokątnego
Gdy elementy są łączone za pomocą połączeń typu TX (TX), to siła nie koncentruje się w jednym punkcie - jak w przypadku śrub z gniazdem sześciokątnym - lecz jest przekazywana przez dużą powierzchnię gniazda. Ma to wiele zalet:
- Zmniejszone zużycie narzędzi
- Narzędzie nie ślizga się, ponieważ siła jest optymalnie rozłożona.
- Brak uszkodzeń powłoki na powierzchni
- Bit jest stabilnie pozycjonowany w gnieździe
- Śruba jest pewnie prowadzona podczas wkręcania
Gniazda sześciokątne muszą być zgodne z normą DIN EN ISO 10664
Dzięki temu elementy łączące z łbami sześciokątnymi są standaryzowane i można ich używać na całym świecie
Materiały dodatkowe(X)
Normy | ISO 14581 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 08,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj napędu | TX |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Ilość elementów w zestawie | 1140 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6000 g |