Asortyment wierteł spiralnych HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
Wiertło spir.HSS DIN 338, typ RN 130° 82 szt.Sysko
ZEST.WIERTEŁ 82 SZT.ZEBRA DIN338
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
O 20% mniejsza siła posuwu w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami oraz szybszy postęp prac i delikatniejszy sposób pracy
Zoptymalizowane ścinanie poprzeczne
Dokładne wiercenie punktowe bez centrowania, nawet na zakrzywionych powierzchniach
Zoptymalizowany wierzchołek centrujący
Idealne rozwiązanie do wiercenia otworów rdzeniowych
Bardzo precyzyjna geometria punktu zapewniająca dokładne otwory wiercone
Doskonała przyczepność środków chłodząco-smarujących i niższa tendencja do gromadzenia się materiału
Waporyzowana powierzchnia
Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Ilość elementów w zestawie | 82 szt |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Powłoka | Waporyzowane |
Materiał narzędzia | HSS |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D2.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D2.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.3MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D4.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D4.2MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D4.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D5.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D5.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.8MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D7.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D7.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D9.0MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D9.5MM
ZEBRAWIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D10.0MM
ZEBRAWKŁADKA Z TW. SZTUCZNEGO 4.4.1.-20 KOM.