Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Asortyment wierteł spiralnych HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

Wiertło spiralne HSS DIN 338 RN 118° 155 szt.Sysko
ZEST.WIERTEŁ SPIRALNYCH DIN338 155 SZT
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964062500
EAN 4046777219906
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
155 elementów w kasecie systemowej. Wytrzymałe stalowe wiertła montażowe w przystępnej cenie do wiercenia w stali o wytrzymałości do 850 N/mm².

Doskonała odporność na pęknięcia


Proces produkcyjny bez wiórów



Idealne do prac budowlanych i montażowych, które nie wymagają wysokiej precyzji


Solidna i trwała konstrukcja



Doskonała przyczepność środków chłodząco-smarujących i niższa tendencja do gromadzenia się materiału


Waporyzowana powierzchnia

Uwaga

Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

155 szt

Jakość

Würth-Standard

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Kształt trzonu

Cylindryczne

Materiał podgrupy

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane

Powłoka

Waporyzowane

Materiał narzędzia

HSS

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

2 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

2 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

1 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

2 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

1 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

1 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

1 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

2 na 4 punkty

Samocentrujące

Nie

Zawiera Asortyment wierteł spiralnych HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°:
10 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 DMM

Opis:
1.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 10 x
5 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D10.0MM

Opis:
10.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D10.5MM

Opis:
10.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 5 x
10 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D1.5MM

Opis:
1.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 10 x
10 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D2.0MM

Opis:
2.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 10 x
10 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D2.5MM

Opis:
2.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 10 x
10 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D3.0MM

Opis:
3.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 10 x
10 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D3.5MM

Opis:
3.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 10 x
10 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D4.0MM

Opis:
4.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 10 x
10 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D4.5MM

Opis:
4.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 10 x
10 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D5.0MM

Opis:
5.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 10 x
10 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D5.5MM

Opis:
5.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 10 x
10 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D6.0MM

Opis:
6.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 10 x
5 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D6.5MM

Opis:
6.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D7.0MM

Opis:
7.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D7.5MM

Opis:
7.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D8.0MM

Opis:
8.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D8.5MM

Opis:
8.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 5 x
5 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D9.0MM

Opis:
9.0 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 5 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

WKŁADKA Z TW. SZTUCZNEGO 4.4.1.-20 KOM.

Opis:
Liczba przedziałów: 20 szt
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość: 1 x
1 x
Systemowa kaseta 4.4.1

KASETA- 4.4.1 (PUSTA) -POKR.CZARNA

Opis:
370 x 278 x 85 mm
Idealnie nadaje się do przechowywania małych części, maszyn i narzędzi używanych wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Ilość: 1 x
5 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°

WIERTLO HSS DIN338 D9.5MM

Opis:
9.5 mm
Wytrzymałe wiertło w przystępnej cenie do wiercenia w stali z siłą do 850 N/mm².
Ilość: 5 x
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
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 COMPACT M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTARKA-ABS18COMPACT-2X5.0AH

MASTER M-CUBE
Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa przeznaczona do średnio intensywnych zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.