W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu +49 7940 15-2400.
Nie jesteś jeszcze klientem Würth lub nie masz dostępu do sklepu internetowego jako klient Würth? Zarejestruj się w trzech szybkich krokach i otrzymaj natychmiastowy dostęp do całej oferty naszego sklepu.
Sprzedaż wyłącznie firmom.
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wysokowydajne wiertło z wyjątkową technologią SMART STEP (od śred. 2,5 mm) do precyzyjnych okrągłych otworów wierconych w stali do 1000 N/mm², aluminium, tworzywach sztucznych (np. szkle akrylowym, HPL, Trespa lub w płytach multipleksowych), metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie. Produkt dostępny w kasecie systemu ORSY®.
Oryginalny produkt SMART STEP: pierwsze wiertło spiralne o stopniowej geometrii końcówki (od średnicy 2,5 mm)
Precyzyjne okrągłe otwory
Wyjątkowo wygodne wiercenie
Oszczędność wiercenia wstępnego, precyzyjne wiercenie punktowe bez zbaczania od środka
Możliwość wiercenia pod kątem
Proste przetaczanie lub powiększanie istniejącego otworu
Znacznie szybsze niż konwencjonalne szlifowane wiertła spiralne
Idealnie nadaje się do rozwiercania nitów i śrub dwustronnych
Uchwyt 3-płaszczyznowy (od średnicy 4 mm)
Brak skrętów w uchwycie wiertarskim, szybsza, wygodniejsza praca
Optymalne przenoszenie siły
Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa zgodna z systemem ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
Uwaga
Przy otworach nieprzelotowych należy zwrócić uwagę na wydłużoną końcówkę wiertła!
Idealnie nadaje się do wiercenia otworów pod nity, wiercenia otworów pod kołki rozporowe, do wiercenia otworów w blachach i cienkościennych materiałach profilowych (np. aluminium / profile okienne).
Wysoka jakość wierconych otworów i znacznie dłuższa żywotność w porównaniu z tradycyjnymi wiertłami spiralnymi do drewna.
Idealnie nadaje się do precyzyjnej, wygodnej i szybkiej pracy w materiałach litych (np. w stali o wytrzymałości do 1000 N/mm², aluminium i tworzywach sztucznych).
Ilość elementów w zestawie
19 szt
Jakość
ZEBRA-Premium
Głębokość standardowa/wiercenia
DIN 338 / 5xD
Kształt trzonu
Uchwyt 3-płaszczyznowy
Materiał podgrupy
Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania Niestopowe stale odpuszczane Żeliwo Żelazo ciągliwe Żeliwo ciągliwe Stopy magnezu Miedz, niskostopowa Mosiądz, długi wiór Mosiądz, krótki wiór Tworzywa sztuczne, twarde Tworzywa sztuczne, termoplastyczne Aluminium Aluminium (<10% krzemu) Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu) Stale narzędziowe
Powłoka
Wielokrotnie rafinowany
Materiał narzędzia
HSS
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)
4 na 4 punkty
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)
4 na 4 punkty
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)
4 na 4 punkty
Żywotność (system punktowy)
3 na 4 punkty
Szybkość wiercenia (system punktowy)
4 na 4 punkty
Jakość wierconego otworu (system punktowy)
4 na 4 punkty
Wszechstronność zastosowań
3 na 4 punkty
Wydajność wiercenia (system punktowy)
4 na 4 punkty
Samocentrujące
Tak
Zawiera Asortyment wierteł spiralnych HSS DIN 338 SMART STEP, 19 szt.:
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Wiertło o wysokiej wydajności z unikalną technologią SMART STEP (od śr. 2,5 mm) do wykonywania precyzyjnych otworów okrągłych w stali do 1000 N/mm2, aluminium, tworzywie sztucznym, metalach nieżelaznych, twardym i miękkim drewnie.
Ilość:
1
x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0) AAA = 3 pozycje wymiaru 1 BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu: Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm: VVVVAAABBB 00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm: VVVVAAABBB 005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm: VVVVAAABBB 04076
Cena za jednostkę opakowania (OP): Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL): Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny: cena za 1 sztukę cena za 100 sztuk cena za 1000 sztuk
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.
W przeciwieństwie do opakowań handlowych i opakowań zewnętrznych koszty utylizacji produktów chemicznych są wyświetlane oddzielnie. Zestawienie poszczególnych kosztów można znaleźć w informacjach o danym produkcie, a także w koszyku oraz w naszych Warunkach sprzedaży.