Asortyment wierteł spiralnych HSCO DIN 338 SMART STEP 25 szt.
Wiertło spiralne HSCo DIN 338 SMART STEP 25 szt.
ZEST-WIERTEŁ-HSCO-SMARTSTEP-(D1-13)-0,5
ZEBRA SMART STEP
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nowo zaprojektowana stopniowa geometria wierzchołka wiertła (od średnicy 2,5 mm)
Znacznie szybsze niż zwykłe wiertła spiralne
Znacznie mniej wysiłku w porównaniu z wierceniem przy użyciu zwykłego wiertła spiralnego o bardzo dużej długości
Precyzyjne okrągłe otwory bez użycia punktaka centrującego
Wyjątkowo wygodne wiercenie
- Ogranicza konieczność wiercenia wstępnego, precyzyjne wiercenie punktowe bez zbaczania ze środka
- Możliwość wiercenia pod kątem
- Proste rozwiercanie lub powiększanie istniejącego otworu
- Idealne do rozwiercania nitów
- Idealne do wiercenia w materiałach okrągłych lub rurach o wysokich wymaganiach w zakresie centrowania, precyzji i trwałości, takich jak konstrukcje poręczy
Uchwyt 3-płaszczyznowy (od średnicy 4 mm)
- Brak skrętów w uchwycie wiertarskim: szybsza, wygodniejsza praca
- Optymalne przenoszenie siły
- Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem
- Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa przeznaczona dla systemu ORSY® z przydatnymi funkcjami, takimi jak możliwość układania, zoptymalizowane łączenie i łatwe otwieranie
Przy otworach nieprzelotowych należy zwrócić uwagę na wydłużony wierzchołek wiertła (patrz wymiar l3)!
Materiały dodatkowe(X)
- Idealne rozwiązanie do wiercenia w rurach okrągłych (np. w konstrukcji poręczy), do wiercenia otworów pod kołki rozporowe, nity, do wiercenia w blachach i cienkościennych profilach
- Idealne do precyzyjnego, wygodnego i szybkiego wiercenia w materiałach litych
- Idealne do otworów o dużych średnicach
Ilość elementów w zestawie | 25 szt |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Kształt trzonu | Uchwyt 3-płaszczyznowy |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Powłoka | Oksydowane |
Materiał narzędzia | HSCO |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 4 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Parametry skrawania dla wiertła spiralnego HSCo DIN 338 SMART STEP | ||||||||||||
Dla śr. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | Śr. 1,0 | Śr. 2,0 | Śr. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,013 | 2292 | 3439 | 0,017 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Stale azotowane | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Stale narzędziowe | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Stale szybkotnące | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 3184 | 4777 | 0,01 | 1592 | 2388 | 0,012 | 1273 | 1910 | 0,014 |
Żeliwo | ≤350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤350 HB | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,01 | 2388 | 3662 | 0,012 | 1910 | 2929 | 0,014 |
Tytan | ||||||||||||
aluminium | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 11146 | 14331 | 0,011 | 5573 | 7165 | 0,013 | 4458 | 5732 | 0,016 |
Tworzywa sztuczne, duroplastyczne | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Tworzywo sztuczne, termoplastyczne | 15 | 23 | 4777 | 7324 | 0,012 | 2388 | 3662 | 0,014 | 1910 | 2929 | 0,017 | |
Drewno miękkie | 21 | 30 | 6688 | 9554 | 0,013 | 3344 | 4777 | 0,015 | 2675 | 3821 | 0,018 | |
Drewno twarde | 18 | 27 | 5732 | 8598 | 0,011 | 2866 | 4299 | 0,014 | 2292 | 3439 | 0,016 |
Dla śr. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | Śr. 3,15 | Śr. 4,0 | Śr. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,022 | 1146 | 1719 | 0,027 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Stale azotowane | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Stale narzędziowe | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Stale szybkotnące | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 1011 | 1516 | 0,017 | 796 | 1194 | 0,020 | 636 | 955 | 0,023 |
Żeliwo | ≤350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤350 HB | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,017 | 1194 | 1831 | 0,020 | 955 | 1464 | 0,023 |
Tytan | ||||||||||||
aluminium | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 3538 | 4549 | 0,018 | 2786 | 3582 | 0,022 | 2229 | 2866 | 0,027 |
Tworzywa sztuczne, duroplastyczne | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Tworzywo sztuczne, termoplastyczne | 15 | 23 | 1516 | 2325 | 0,019 | 1194 | 1831 | 0,023 | 955 | 1464 | 0,028 | |
Drewno miękkie | 21 | 30 | 2123 | 3033 | 0,019 | 1672 | 2388 | 0,024 | 1338 | 1910 | 0,029 | |
Drewno twarde | 18 | 27 | 1819 | 2729 | 0,019 | 1433 | 2149 | 0,023 | 1146 | 1719 | 0,028 |
Dla śr. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | Śr. 6,3 | Śr. 8,0 | Śr. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,029 | 716 | 1074 | 0,032 | 573 | 859 | 0,037 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Stale azotowane | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Stale narzędziowe | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Stale szybkotnące | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 505 | 758 | 0,027 | 398 | 597 | 0,030 | 318 | 477 | 0,033 |
Żeliwo | ≤350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤350 HB | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,027 | 597 | 915 | 0,030 | 477 | 732 | 0,033 |
Tytan | ||||||||||||
aluminium | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 1769 | 2274 | 0,029 | 1393 | 1791 | 0,032 | 1114 | 1433 | 0,037 |
Tworzywa sztuczne, duroplastyczne | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Tworzywo sztuczne, termoplastyczne | 15 | 23 | 758 | 1162 | 0,030 | 597 | 915 | 0,033 | 477 | 732 | 0,038 | |
Drewno miękkie | 21 | 30 | 1061 | 1516 | 0,031 | 836 | 1194 | 0,034 | 668 | 955 | 0,039 | |
Drewno twarde | 18 | 27 | 909 | 1364 | 0,031 | 716 | 1074 | 0,033 | 573 | 859 | 0,037 |
Dla śr. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Oznaczenie materiału | Wytrzymałość na rozciąganie | Śr. 12,5 | Śr. 16,0 | Śr. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
od | do | od | do | od | do | od | do | |||||
Stale konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤850 N/mm² | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,040 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Stale niestopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Stale niskostopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Stale stopowe poddane obróbce cieplnej | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Stale azotowane | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Stale narzędziowe | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Stale szybkotnące | ≤1000 N/mm² | 10 | 15 | 254 | 382 | 0,037 | 199 | 298 | 0,040 | 159 | 238 | 0,042 |
Żeliwo | ≤350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Żeliwo sferoidalne z grafitem i ciągliwe | ≤350 HB | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,037 | 298 | 457 | 0,040 | 238 | 366 | 0,042 |
Tytan | ||||||||||||
aluminium | ≤600 N/mm² | 35 | 45 | 891 | 1146 | 0,040 | 696 | 895 | 0,041 | 557 | 716 | 0,044 |
Tworzywa sztuczne, duroplastyczne | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Tworzywo sztuczne, termoplastyczne | 15 | 23 | 382 | 585 | 0,041 | 298 | 457 | 0,042 | 238 | 366 | 0,044 | |
Drewno miękkie | 21 | 30 | 535 | 764 | 0,042 | 418 | 597 | 0,045 | 334 | 477 | 0,047 | |
Drewno twarde | 18 | 27 | 458 | 687 | 0,039 | 358 | 537 | 0,042 | 286 | 430 | 0,044 |
Legenda |
vc = prędkość skrawania [m/min] |
f = posuw [mm/obr.] |
n = prędkość [obr./min] |
Zalecane wartości skrawania są wartościami odniesienia i muszą być dostosowane do panujących warunków. |
WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 1,0 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 1,5 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 2,0 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 2,5 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 3,0 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 3,5 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 4,0 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 4,5 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 5,0 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 5,5 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 6,0 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 6,5 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 7,0 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 7,5 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 8,0 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 8,5 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 9,0 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 9,5 MM
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,0
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,5
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,0
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D11,5
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D12,0
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D12,5
ZEBRA SMART STEPWIERTŁO-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D13,0
ZEBRA SMART STEPJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.