Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Asortyment wierteł spiralnych HSCO DIN 338 SMART STEP 19 szt.

Wiertło spiralne HSCo DIN 338 SMART STEP 19 szt.
ZEST-WIERTEŁ-HSCO-SMARTSTEP-(D1-10)-0,5
ZEBRA SMART STEP

Nr art. 0626940019
EAN 4062856815937
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
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodpornych i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym. Produkt dostępny w kasecie systemowej ORSY®.

Nowo zaprojektowana stopniowa geometria wierzchołka wiertła (od średnicy 2,5 mm)



Znacznie szybsze niż zwykłe wiertła spiralne



Znacznie mniej wysiłku w porównaniu z wierceniem przy użyciu zwykłego wiertła spiralnego o bardzo dużej długości



Precyzyjne okrągłe otwory bez użycia punktaka centrującego



Wyjątkowo wygodne wiercenie


  • Ogranicza konieczność wiercenia wstępnego, precyzyjne wiercenie punktowe bez zbaczania ze środka

  • Możliwość wiercenia pod kątem

  • Proste rozwiercanie lub powiększanie istniejącego otworu

  • Idealne do rozwiercania nitów

  • Idealne do wiercenia w materiałach okrągłych lub rurach o wysokich wymaganiach w zakresie centrowania, precyzji i trwałości, takich jak konstrukcje poręczy


Uchwyt 3-płaszczyznowy (od średnicy 4 mm)


  • Brak skrętów w uchwycie wiertarskim: szybsza, wygodniejsza praca

  • Optymalne przenoszenie siły

  • Ochrona uchwytu wiertarskiego przed uszkodzeniem

  • Mały wysiłek przy otwieraniu i zamykaniu uchwytu wiertarskiego


Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa przeznaczona dla systemu ORSY® z przydatnymi funkcjami, takimi jak możliwość układania, zoptymalizowane łączenie i łatwe otwieranie

Uwaga

Przy otworach nieprzelotowych należy zwrócić uwagę na wydłużony wierzchołek wiertła (patrz wymiar l3)!

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania
  • Idealne rozwiązanie do wiercenia w rurach okrągłych (np. w konstrukcji poręczy), do wiercenia otworów pod kołki rozporowe, nity, do wiercenia w blachach i cienkościennych profilach

  • Idealne do precyzyjnego, wygodnego i szybkiego wiercenia w materiałach litych

  • Idealne do otworów o dużych średnicach
Zawiera Asortyment wierteł spiralnych HSCO DIN 338 SMART STEP 19 szt.:
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 1,0 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
1.0
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 1,5 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
1.5
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 2,0 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
2.0
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 2,5 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
2.5
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 3,0 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
3.0
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 3,5 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
3.5
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 4,0 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
4.0
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 4,5 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
4.5
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 5,0 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
5.0
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 5,5 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
5.5
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 6,0 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
6.0
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 6,5 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
6.5
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 7,0 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
7.0
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 7,5 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
7.5
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 8,0 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
8.0
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 8,5 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
8.5
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 9,0 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
9.0
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO HSSCO SMART STEP DIN338 - 9,5 MM

ZEBRA SMART STEP
Opis:
9.5
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP
1 x
Wiertło spiralne HSCO DIN 338 SMART STEP

WIERTŁO-MET-DIN338-HSCO-SMARTSTEP-D10,0

ZEBRA SMART STEP
Opis:
10.0
Wszechstronne wiertło z unikatową technologią SMART STEP (od średnicy 2,5 mm) do ręcznego wiercenia precyzyjnych okrągłych otworów w prawie wszystkich materiałach, takich jak stal nierdzewna (np. V2A, V4A), stale żaroodporne i tytan. Nadaje się również do typowych zastosowań w stali zwykłej o wytrzymałości do 1200 N/mm², a także w żeliwie ciągliwym i metalach nieżelaznych, drewnie miękkim i drewnie twardym.
Ilość: 1 x
1 x
Empty box twist drill bit DIN 338

PUSTE-PUDEŁKO-WIERT-DIN338-(D1-10)-0,5MM

Opis: Compact empty box for DIN 338 twist drill bits, compatible with the ORSY® system
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
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAWANIEM - 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Pianka chłodząco-smarująca CUT+COOL

PIANA DO CIECIA I WIERCENIA 400 ML

Wysokoaktywna, wysokiej klasy pianka do wszystkich zadań obróbki skrawaniem.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Olej do cięcia o wysokiej wydajności do najcięższej obróbki i wyższych prędkości skrawania
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 COMPACT M-CUBE

WIERTARKO-WKRĘTAR.ABS18COMPACT A2X4.0AH

MASTER M-CUBE
Kompaktowa, mocna i bezszczotkowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa przeznaczona do średnio intensywnych zastosowań związanych z wierceniem i wkręcaniem, opracowana przez firmę Würth, aby sprostać wymaganiom rzemieślników.