Asortyment śrub sześciokątnych/nakrętek sześciokątnych/podkładek bez sfazowania
ISO 4017/4032/7089 s n A2 1350 szt. Sys
SYSTEMKOFFER
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Śruby z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątne: M4, M5, M6 i M8, w tym podkładki
Materiały dodatkowe(X)
Normy | ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Ilość elementów w zestawie | 1350 szt |
Masa produktu (jednej sztuki) | 4300 g |
Wymiary systemu | 4.4.1 |
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X10
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW7-M4X16
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW8-M5X16
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW8-M5X20
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X16
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW10-M6X25
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X20
ŚRUBA 6KT-ISO4017-A2/70-SW13-M8X30