1350 sztuk w kasecie systemowej 4.4.1. ISO 4017, ISO 4032, ISO 7089, stal 8,8 lub 200 HV dla podkładek, zgodnie z normą ISO 7089, ocynkowane, pasywowane na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach
Certyfikaty/
Dokumenty
|
Zawiera Asortyment śrub sześciokątnych, nakrętek sześciokątnych i podkładek bez sfazowania:
100
x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW7-(A2K)-M4X10
Opis:
M4 x 10 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
100
x
100
x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW7-(A2K)-M4X16
Opis:
M4 x 16 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
100
x
50
x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW8-(A2K)-M5X16
Opis:
M5 x 16 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
50
x
50
x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW8-(A2K)-M5X20
Opis:
M5 x 20 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
50
x
50
x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X16
Opis:
M6 x 16 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
50
x
50
x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW10-(A2K)-M6X25
Opis:
M6 x 25 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
50
x
25
x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X20
Opis:
M8 x 20 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
25
x
25
x
Śruba z łbem sześciokątnym i gwintem na całej długości
ŚRUBA-6KT-ISO4017-8.8-SW13-(A2K)-M8X30
Opis:
M8 x 30 mm
ISO 4017, stal 8.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
25
x
200
x
Nakrętka sześciokątna
NAKRĘTKA 6KT-6KT-ISO4032-6-SW7-(A2K)-M4
Opis:
M4
ISO 4032, stal 6/8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
200
x
100
x
Nakrętka sześciokątna
NAKRĘTKA 6KT-6KT-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5
Opis:
M5
ISO 4032, stal 6/8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
100
x
100
x
Nakrętka sześciokątna
NAKRĘTKA 6KT-6KT-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6
Opis:
M6
ISO 4032, stal 6/8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
100
x
50
x
Nakrętka sześciokątna
NAKRĘTKA 6KT-6KT-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8
Opis:
M8
ISO 4032, stal 6/8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
50
x
200
x
Podkładka płaska bez fazy
PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(A2K)-4
Opis:
ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
200
x
100
x
Podkładka płaska bez fazy
PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(A2K)-5
Opis:
ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
100
x
100
x
Podkładka płaska bez fazy
PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(A2K)-6
Opis:
ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
100
x
50
x
Podkładka płaska bez fazy
PODKŁADKA-ISO7089-200HV-(A2K)-8
Opis:
ISO 7089, stal ocynkowana 200 HV, pasywowana na niebiesko (A2K)
Ilość:
50
x
1
x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1
SYSINRT-4.4.1.-16COMP
Opis:
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.
Ilość:
1
x
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBB
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
Cena za jednostkę opakowania (OP):
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
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.