Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Asortyment podkładek i podkładek sprężystych

DIN 125 ocynkowane 1400pieces Sysko
ZESTAW PODKŁADEK-DIN125/127-(A2K)-SYSKO
SYSTEMKOFFER

Nr art. 5964044101
EAN 4046777996531
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
1400 sztuk w kufrze narzędziowym 4.4.1. DIN 125/127, stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Ilość elementów w zestawie

1400 szt

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Zawiera Asortyment podkładek i podkładek sprężystych:
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D10,5

Opis:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
50 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D13,0

Opis:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 50 x
50 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D15,0

Opis:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 50 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D4,3

Opis:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D5,3

Opis:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D6,4

Opis:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D7,4

Opis:
M7; 7,4 x 14 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
DIN 125, stal 140 HV, ocynkowana

PODKŁADKA-DIN125-A-140HV-(A2K)-D8,4

Opis:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ilość: 100 x
100 x
Podkładki sprężyste-zabezpieczające

PODKŁADKA-SPRĘŻYSTA-DIN127-B-(MZN)-D10,2

Opis: DIN 127 stal, cynkowana mechanicznie (3514080607)
Ilość: 100 x
50 x
Podkładki sprężyste-zabezpieczające

PODKŁADKA-SPRĘŻYSTA-DIN127-B-(MZN)-D12,2

Opis: DIN 127 stal, cynkowana mechanicznie (3514080607)
Ilość: 50 x
50 x
Podkładki sprężyste-zabezpieczające

PODKŁADKA SRĘŻYSTA-DIN127-B-(MZN)-D14,2

Opis: DIN 127 stal, cynkowana mechanicznie (3514080607)
Ilość: 50 x
100 x
Podkładki sprężyste-zabezpieczające

PODKŁADKA SRĘŻYSTA-DIN127-B-(MZN)-D5,1

Opis: DIN 127 stal, cynkowana mechanicznie (3514080607)
Ilość: 100 x
100 x
Podkładki sprężyste-zabezpieczające

PODKŁADKA-SPRĘŻYSTA-DIN127-B-(MZN)-D6,1

Opis: DIN 127 stal, cynkowana mechanicznie (3514080607)
Ilość: 100 x
100 x
Podkładki sprężyste-zabezpieczające

PODKŁADKA SRĘŻYSTA-DIN127-B-(MZN)-D7,1

Opis: DIN 127 stal, cynkowana mechanicznie (3514080607)
Ilość: 100 x
100 x
Podkładki sprężyste-zabezpieczające

PODKŁADKA-SPRĘŻYSTA-DIN127-B-(MZN)-D8,1

Opis: DIN 127 stal, cynkowana mechanicznie (3514080607)
Ilość: 100 x
1 x
Wkładka systemowa z tworzywa sztucznego 4.4.1

SYSINRT-4.4.1.-16COMP

Opis:
Liczba przedziałów: 16 szt; Szerokość przegródki x głębokość przegródki x wysokość przegródki: 52 x 78 x 52 mm
Stała szuflada do uporządkowanego magazynowania i udostępniania różnych małych części. Można używać w połączeniu z innymi przekładkami systemowymi.