Aşınma bandı, plastik
Aşınma bandı, plastik
Ürün no. 4952600196
EAN 4056807531960
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | I |
Uzunluk (l1) | 2000 mm |
Genişlik (b1) | 33,3 mm |
Maks. zımpara tabanı yüksekliği (h3) | 8,7 mm |
Yükseklik (h1) | 19,2 mm |
Malzeme kalınlığı (s1) | 0,5 mm |
Malzeme | PA - Poliamit |
Renk | Siyah |
Tasarım | ESD özellikli |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!