Asma kilit, Karat
Asma kilit, Karat
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uygulama alanı | Bina içi |
Muhafaza genişliği (A) | 50 mm |
Kapanma tipi | Farklı anahtarlı |
Asma kilit mapası malzemesi | Sertleştirilmiş çelik |
Anahtar malzemesi | Çelik |
Anahtar yüzeyi | Nikel kaplamalı |
Klips yüzeyi | Krom kaplamalı |
Anahtar sayısı | 6 ADET |
Muhafaza kalınlığı (B) | 14,8 mm |
Muhafaza yüksekliği (C) | 36 mm |
Köşebent çapı (D) | 8 mm |
Mapa yükseklik açıklığı (E) | 27,5 mm |
Mapa genişlik açıklığı (F) | 28 mm |
Şunun için uygun: | Alet kutusu, Alet arabası, İnşaat römorku, Römork, Büyük atık konteyneri, Kilit cıvatası, Yağ doldurma boğazı, Asma kilitler |