Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Asma kilit, Diskus

Asma kilit, Diskus

Ürün no. 0688904800

EAN 4049557377353

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Asma kilit, Diskus

Ürün no. 0688904800
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
Two-sided locking for increased stability
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uygulama alanı

Bina içi

Kapanma tipi

Farklı anahtarlı

Muhafaza malzemesi

Paslanmaz çelik

Asma kilit mapası malzemesi

Paslanmaz çelik

Anahtar malzemesi

Pirinç

Anahtar yüzeyi

Nikel kaplamalı

Klips yüzeyi

Krom kaplamalı

Anahtar sayısı

2 ADET

Çap (A)

70 mm

Muhafaza kalınlığı (B)

26,5 mm

Köşebent çapı (D)

10 mm

Mapa yükseklik açıklığı (E)

17 mm

Mapa genişlik açıklığı (F)

21 mm

Şunun için uygun:

Kap, Alet kutusu, Alet arabası, İnşaat römorku, Römork, Büyük atık konteyneri, Kilit cıvatası, Yağ doldurma boğazı, Asma kilitler

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler