Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Askı köşebent seti, basınçlı çinko döküm

Askı köşebent seti, basınçlı çinko döküm

Ürün no. 4952500205

EAN 4056807472201

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Askı köşebent seti, basınçlı çinko döküm

Ürün no. 4952500205
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
For attaching a protective frame between two posts
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

RoHS uyumlu

Evet

Profil tipi

B

Oluk genişliği için uygun (N)

10 mm

Uzunluk (l1)

20 mm

Genişlik (b1)

60 mm

Yükseklik (h1)

49 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

20 ADET

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler