Asitli primer, tek komponent
Asitli primer, tek komponent
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 400 ml |
Kimyasal baz | Sentetik vernik |
Mevcut renkler | Orta gri |
Renk | Soluk gri |
Akma (alan) | 1 m² |
İşlem sıcaklığı | 20 °C |
Min. kuruma süresi | 20 dak |
Maks. kuruma süresi | 60 dak |
Kuruma süresi koşulları | 20°C'de |
Maks. kaplama kalınlığı | 50 µm |
Yoğunluk | 1,07 g/cm³ |
Min. püskürtme mesafesi | 20 cm |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
VOC konsantrasyonu (CH) | 670 g/l |
Maks. püskürtme mesafesi | 30 cm |
Min. katı oranı | 23,6 % |
Üretimden itibaren raf ömrü | 15 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!